Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO L36341-110 Lubricator 1/2 inch Npt 156 Cfm 250 Psi | AD9CPV 4PJJ5

ARO L36341-110 Lubrificator 1/2 inch Npt 156 Cfm 250 Psi

În stoc
Element: AD9CPV Model: L36341-110Crucea Ref: 4PJJ5
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
€256.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLubrifiant de linie de aer modular
Tipul de ajustareŞurubelniţă
Material corpAluminiu
Material bolMetal
Dimensiunea bolului3.7 Oz.
Fă-miVedere integrală
Înălţime7.17 "
mânerAjustare
Lungime2.76 "
MaterialAluminiu
Max. curgereCfm 156
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.175 F
NPT1 / 2 "
Capacitatea uleiului3.7 Oz.
Inălțime totală7.170 "
Lungime totală2.76 "
Lățimea totală2.87 "
Curse de țeavă (ft.)25
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
TipModular
Lăţime2.87 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481100040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Alimentare cu ulei (tip ceață)

Variante de produs

ProdusModelNPTMaterial bolDimensiunea boluluiCapacitatea uleiuluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
ARO L36121-100 Lubricator 1/4 inch Npt 51 Cfm 150 Psi | AD9CPK 4PJH5 L36121-1001 / 4 "Policarbonat0.6 uncie0.6 Oz.5.04 "1.57 "1.81 "1/4 "NPT€142.31
ARO L36221-100 Lubricator 1/4 inch Npt 51 Cfm 150 Psi | AD9CPL 4PJH6 L36221-1001 / 4 "Policarbonat1.9 uncie1.9 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "1/4 "NPT€193.52
ARO L36231-100 Lubricator 3/8 Inch Npt 105 Cfm 150 Psi | AD9CPM 4PJH7 L36231-1003 / 8 "Policarbonat1.9 uncie1.9 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "3/8 "NPT€197.48
ARO L36331-100 Lubricator 3/8 Inch Npt 85 Cfm 150 Psi | AD9CPN 4PJH8 L36331-1003 / 8 "Policarbonat4.3 Oz.4.3 Oz.7.09 "2.76 "2.87 "3/8 "NPT€233.99
ARO L36341-100 Lubricator 1/2 Inch Npt 156 Cfm 150 Psi | AD9CPP 4PJH9 L36341-1001 / 2 "Policarbonat4.3 Oz.4.3 Oz.7.09 "2.76 "2.87 "1/2 "NPT€247.69
ARO L36351-100 Lubricator 3/4 inch Npt 222 Cfm 150 Psi | AD9CPQ 4PJJ1 L36351-1003 / 4 "Policarbonat4.3 Oz.4.3 Oz.7.09 "2.76 "2.87 "3/4 "NPT€226.69
ARO L36221-110 Lubricator 1/4 inch Npt 51 Cfm 250 Psi | AD9CPR 4PJJ2 L36221-1101 / 4 "Metal1.5 Oz.1.5 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "1/4 "NPT€214.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO L36341-110 Lubrificator 1/2 inch Npt 156 Cfm 250 Psi
€256.17 /unitate