Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO M254SS-120-A Supapă de control a aerului cu solenoid 1/2 inch 120 vac | AE2PAH 4YTG6

ARO M254SS-120-A Supapă de control a aerului cu solenoid 1/2 inch 120 Vca

În stoc
Post: AE2PAH Model: M254SS-120-ACrucea Ref: 4YTG6
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
€483.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control aer cu solenoid
Actuator / ReturSolenoid / arc
Tipul supapei de aer3 căi, 2 poziții
Temperatura ambientală. Gamă15 de grade până la 122 de grade F
CFM150
Coeficientul de volum4.32
Legăturile electriceConectori DIN
Clasificare NEMANEMA 4
În mod normal Deschis / În mod normal ÎnchisÎn mod normal închis
Inălțime totală2"
Lungime totală7.5 "
Lățimea totală1.5 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Domeniul de presiune45 la 115 psi
Tehnologie de schimbareSolenoid / pilot
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.64
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8481809005
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiTemperatura ambientală. GamăCFMconsum de energieDomeniul de presiuneTehnologie de schimbareVoltajCoeficientul de volumPreț
ARO CAT33P-012-D Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch 12vdc | AB9XLK 2G485 CAT33P-012-D1 / 8 "0 de grade până la 122 de grade F2.24.8W0 la 150 psiDirect12 VDC0.062€170.71
ARO CAT33P-120-A Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch 120vac | AB9XLL 2G487 CAT33P-120-A1 / 8 "0 de grade până la 122 de grade F2.24.8W0 la 150 psiDirect120 VAC0.062€174.57
ARO CAT66P-012-D Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 12vdc | AD8AEB 4HN46 CAT66P-012-D1 / 4 "0 de grade până la 122 de grade F7.015W0 la 150 psiDirect12 VDC0.2€250.09
ARO H254SS-120-A Supapă de control a aerului cu solenoid 1/2 inch 120 vac | AD8AEG 4HN63 H254SS-120-A1 / 2 "-10 grade până la 180 grade F854.8W30 la 150 psiSolenoid / pilot120 VAC2.4€1,302.14
ARO CAT33P-024-L Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch 24vdc | AD8GCR 4KB43 CAT33P-024-L1 / 8 "0 de grade până la 122 de grade F2.21.1 W0 la 150 psiDirect24 VDC0.062€200.36
ARO M252SS-120-A Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 120vac | AE2PAD 4YTG2 M252SS-120-A1 / 4 "15 de grade până la 122 de grade F26-45 la 115 psiSolenoid / pilot120 VAC0.7€223.23
ARO M252SS-024-D Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 24vdc | AE2PAE 4YTG3 M252SS-024-D1 / 4 "15 de grade până la 122 de grade F264.8W45 la 115 psiSolenoid / pilot24 VDC0.7€225.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO M254SS-120-A Supapă de control a aerului cu solenoid 1/2 inch 120 Vca
€483.79 /unitate