Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO M812SD-012-D Supapă de control a aerului cu solenoid 18mm 12vdc | AD9NDE 4TR76

ARO M812SD-012-D Supapă de control a aerului cu solenoid 18mm 12vdc

În stoc
Element: AD9NDE Model: M812SD-012-DCrucea Ref: 4TR76
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
€469.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control aer cu solenoid
Actuator / ReturSolenoid / Solenoid
Tipul supapei de aer4 căi, 2 poziții
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 122 de grade F
Stilul corpuluiColector
CFM30
Coeficientul de volum0.7
Legăturile electriceConectori DIN
Clasificare NEMANEMA 4
Inălțime totală1"
Lungime totală6"
Lățimea totală1"
Trece pesteBlocare sau blocare Push and Twist
Dimensiunea conductei1 / 8 "
consum de energie1.9W
Domeniul de presiune0 la 115 psi
Tehnologie de schimbareSolenoid / pilot
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8481809005
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăActuator / ReturTemperatura ambientală. GamăLățimea totalăDimensiunea conducteiconsum de energieDomeniul de presiuneTehnologie de schimbarePreț
ARO A211SS-120-A Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch 120vac | AB9TVV 2F969 A211SS-120-A3.5 "Solenoid / arc0 de grade până la 180 de grade F1 15 / 16 "1 / 8 "4.8W50 la 150 psiSolenoid / pilot€291.03
ARO A212SD-000-N Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch cu 4 căi | AB9TVZ 2F975 A212SD-000-N2 15 / 16 "Solenoid / Solenoid0 de grade până la 180 de grade F1 15 / 16 "1 / 4 "-50 la 150 psiSolenoid / pilot€338.11
ARO A212SD-120-A Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 120 vac | AB9TWA 2F979 A212SD-120-A3 31 / 32 "Solenoid / Solenoid0 de grade până la 180 de grade F1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50 la 150 psiSolenoid / pilot€529.29
ARO A212SS-120-A Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 120vac | AB9TWB 2F985 A212SS-120-A3.5 "Solenoid / arc0 de grade până la 180 de grade F1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50 la 150 psiSolenoid / pilot€309.91
ARO A213SS-120-A Supapă de control a aerului cu solenoid 3/8 inch 120vac | AB9XMD 2G549 A213SS-120-A3.5 "Solenoid / arc0 de grade până la 180 de grade F2.5 "3 / 8 "4.8W50 la 150 psiSolenoid / pilot€438.93
ARO M212SS-120-A Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 120vac | AD8FZT 4KA88 M212SS-120-A4.5 "Solenoid / arc15 de grade până la 122 de grade F1.031 "1 / 4 "4.8W45 la 115 psiSolenoid / pilot€270.51
ARO M212SS-024-D Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 24vdc | AD8FZU 4KA89 M212SS-024-D4.5 "Solenoid / arc15 de grade până la 122 de grade F1.031 "1 / 4 "4.8W45 la 115 psiSolenoid / pilot€276.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO M812SD-012-D Supapă de control a aerului cu solenoid 18mm 12vdc
€469.71 /unitate