ARO NM2202B-41-731 Pompa aer tambur 2 la 1 | AD3GCD 3ZA79

ARO NM2202B-41-731 Pompă aer tambur 2 la 1

În stoc
Element: AD3GCD Model: NM2202B-41-731Crucea Ref: 3ZA79

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,368.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa
Material corpOţel inoxidabil
Material cilindruOțel inoxidabil întărit rezistent la abraziune
Dimensiunea intrării1/4 "FNPT
Materialul pieselor interneOțel inoxidabil, PTFE
Max. curgereGPN 4
Max. Flux GPM4
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Material sigiliuPE
Lungimea tubului de aspirație33-11 / 16 In.
Dimensiune ID ieșire tub de aspirație1.872 In.
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație2-1 / 8 In.
TipTambur

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.718
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)148.08
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8413500090
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Livrează (1000 CPS)
    • Raport (2: 1)

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpMaterial sigiliuTipPreț
ARO NM2202A-41-731 Pompa aer tambur 2 la 1 | AD3GCE 3ZA80 NM2202A-41-731Otel carbonPTFESuport tambur€4,211.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO NM2202B-41-731 Pompă aer tambur 2 la 1
€5,368.67 /unitate