ARO NM2304B-11-311 Pompa aer tambur 4 la 1 | AD9FRA 4RN35

ARO NM2304B-11-311 Pompă aer tambur 4 la 1

În stoc
Element: AD9FRA Model: NM2304B-11-311Crucea Ref: 4RN35

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,072.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea intrării1/4 "FNPT
Materialul pieselor interneOțel inoxidabil, PTFE
Max. curgereGPN 4
Max. Flux GPM4
Material sigiliuPTFE
Lungimea tubului de aspirație9-23 / 32 In.
Dimensiune ID ieșire tub de aspirație1.872 In.
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație2-1 / 8 In.
TipSuport de perete 4: 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.125
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)81.53
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8413500090
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Livrează (4000 CPS)
    • Raport (4: 1)

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTipPreț
ARO NM2304A-11-311 Pompa aer tambur 4 la 1 | AD2GCR 3P961 NM2304A-11-311Otel carbonTransfer de lichid€5,309.73
ARO NM2304B-41-311 Pompa tambur aer 4 la 1 | AD9FRB 4RN36 NM2304B-41-311Oţel inoxidabilSuport pentru tambur 4: 1€7,830.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO NM2304B-11-311 Pompă aer tambur 4 la 1
€7,072.05 /unitate