Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Navetă cu supape ARO SV10-C | AB9XMQ 2G635

ARO Navetă cu supape SV10-C

În stoc
Articol: AB9XMQ Model: SV10-CCrucea Ref: 2G635
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
€118.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolShuttle Valve
Coeficientul de volum0.7
ConexiuneNPT
Presiune maximă200 psi
Inălțime totală31 / 32 "
Lungime totală1.25 "
Lățimea totală5 / 8 "
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă32 de grade până la 160 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481100090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
ARO SV20-C Valve Shuttle | AB9XMR 2G637 SV20-C1 5 / 16 "1.125 "7 / 8 "1 / 4 "€171.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO Navetă cu supape SV10-C
€118.35 /unitate