Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARROW FASTENER T72 Pistol de capsare cu sârmă și cablu 31/64 Crown | AD2LMK 3RAY3

ARROW FASTENER Pistol de capsare cu sârmă și cablu T72 31/64 Crown

În stoc
Articol: AD2LMK Model: T72Crucea Ref: 3RAY3
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
€135.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă și cablu capse pistol
Culoare carcasăChrome
Material corpOţel
CuloriChrome
ConstrucţieChrome
Lățimea coroanei (in.)31 / 64 și 19 / 32
Evaluarea taxei15,000 lb.
Se potrivește cu sârmă Dia. (În.)1/2
Lungimea piciorului13/64, 11/32 "
Inălțime totală6.625 "
Lungime totală7.25 "
Sursa de putereManual
Aplicație primarăCablu învelit nemetalic 12/2, 14/2
Capacitate discontinue20
Tip capsăIzolat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.11
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea picioruluiInălțime totalăAplicație primarăCapacitate discontinuePreț
ARROW FASTENER T59 Pistol de capsare cu sârmă și cablu 1/4 inch Crown | AD2LMP 3RAY7 T591/4, 5/16 "6.25 "Instalarea cablului Cat5 și coaxial30€106.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARROW FASTENER Pistol de capsare cu sârmă și cablu T72 31/64 Crown
€135.10 /unitate