Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARROW FASTENER T59 Pistol de capsare cu sârmă și cablu 1/4 inch Crown | AD2LMP 3RAY7

ARROW FASTENER Pistol de capsare cu sârmă și cablu T59 Coroană de 1/4 inch

În stoc
Element: AD2LMP Model: T59Crucea Ref: 3RAY7
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
€106.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă și cablu capse pistol
Culoare carcasăChrome
Material corpOţel
CuloriChrome
ConstrucţieChrome
Lățimea coroanei (in.)1 / 4 și 5 / 16
Evaluarea taxei15,000 lb.
Se potrivește cu sârmă Dia. (În.)5/16
Lungimea piciorului1/4, 5/16 "
Inălțime totală6.25 "
Lungime totală7.25 "
Sursa de putereManual
Aplicație primarăInstalarea cablului Cat5 și coaxial
Capacitate discontinue30
Tip capsăIzolat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.94
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea picioruluiInălțime totalăAplicație primarăCapacitate discontinuePreț
ARROW FASTENER T72 Pistol de capsare cu sârmă și cablu 31/64 Crown | AD2LMK 3RAY3 T7213/64, 11/32 "6.625 "Cablu învelit nemetalic 12/2, 14/220€135.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARROW FASTENER Pistol de capsare cu sârmă și cablu T59 Coroană de 1/4 inch
€106.41 /unitate