Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DREMEL 3000-1/25 Instrument rotativ Dremel 3000, curent 1.2 A, 32000 rpm | CP3UKN 42ER97

DREMEL 3000-1/25 Instrument rotativ Dremel 3000, curent 1.2 A, 32000 rpm

În stoc
Articol: CP3UKN Model: 3000-1 / 25Crucea Ref: 42ER97

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€157.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument rotativ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
DREMEL 3000-2/28 Dremel3000Uneltă rotativă2Atașamente/28, curent 1.2 A, 35000 rpm | CP3UGX 44K702 3000-2 / 28Instrument€169.57
Set de scule rotative DREMEL 4000-4/34, curent 1.6 A, 35000 rpm max. Viteză, viteză variabilă | CP3UJT 44K705 4000-4 / 34Set de scule rotative€205.06
Set de scule rotative DREMEL 4300-9/64, curent 1.8 A, 35000 rpm max. Viteză, viteză variabilă | CP3UJU 52YP66 4300-9 / 64Set de scule rotative€395.39
Instrument rotativ DREMEL 9100-21, curent 2.5 A, 35000 rpm Max. Viteză, viteză variabilă | CP3UJX 787KJ0 9100-21Instrument rotativ€457.46
Ascuțitor de grădină DREMEL 200-1/15 viteze 15 Accesuri, curent 0.9 A, 35000 RPM | CP3UKG 44K698 200-1 / 15Ascuţitoare€122.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DREMEL 3000-1/25 Instrument rotativ Dremel 3000, curent 1.2 A, 32000 rpm
€157.80 /unitate