Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASAHI 172016005 Electronically Activated Ball Valve, 1/2 Inch Pipe Size, Full, 150 PSI Cwp, 120 VAC | CN8WWL 49FA58

ASAHI 172016005 Supapă cu bilă activată electronic, dimensiunea țevii de 1/2 inch, plină, 150 PSI Cwp, 120 VAC

În stoc
Articol: CN8WWL Model: 172016005Crucea Ref: 49FA58

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€733.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
ASAHI 2927015 Supapă cu bilă acționată electronic, dimensiunea țevii de 1 1/2 inch, plină, 230 PSI Cwp, 115VAC | CN8WUR 49FC56 2927015€1,715.90
ASAHI 2925015 Supapă cu bilă acționată electronic, dimensiunea țevii de 1 1/2 inch, plină, 230 PSI Cwp, 115VAC | CN8WUT 49FC44 2925015€1,666.27
ASAHI 2928015 Supapă cu bilă acționată electronic, dimensiunea țevii de 1 1/2 inch, plină, 230 PSI Cwp, 115VAC | CN8WUU 49FC62 2928015€1,556.50
ASAHI 2901015 Supapă cu bilă acționată electronic, dimensiunea țevii de 1 1/2 inch, plină, 230 PSI Cwp, 115VAC | CN8WUV 49FC22 2901015€2,870.46
ASAHI 2926015 Supapă cu bilă acționată electronic, dimensiunea țevii de 1 1/2 inch, plină, 230 PSI Cwp, 115VAC | CN8WUW 49FC50 2926015€1,464.09
ASAHI 2905015 Supapă cu bilă acționată electronic, dimensiunea țevii de 1 1/2 inch, plină, 230 PSI Cwp, 115VAC | CN8WUX 49FC30 2905015€2,897.13
ASAHI 2926012 Supapă cu bilă acționată electronic, dimensiunea țevii de 1 1/4 inch, plină, 230 PSI Cwp, 115VAC | CN8WUY 49FC49 2926012€1,432.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASAHI 172016005 Supapă cu bilă activată electronic, dimensiunea țevii de 1/2 inch, plină, 150 PSI Cwp, 120 VAC
€733.60 /unitate