Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASAHI 3114050 Flange Gasket, 5 Inch Pipe Size, 9 29/32 Inch Outside Dia, 5 Inch Inside Dia | CN8XBD 49FC87

ASAHI 3114050 Flange Gasket, 5 Inch Pipe Size, 9 29/32 Inch Outside Dia, 5 Inch Inside Dia

În stoc
Articol: CN8XBD Model: 3114050Crucea Ref: 49FC87

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€155.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură de flanșă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
ASAHI 3113015 Garnitură cu flanșă, dimensiunea țevii de 1 1/2 inch, diametru exterior de 4 29/32 inchi, diametru interior de 1 45/64 inch | CN8XAD 49FC68 3113015€22.09
ASAHI 3114015 Garnitură cu flanșă, dimensiunea țevii de 1 1/2 inch, diametru exterior de 4 29/32 inchi, diametru interior de 1 45/64 inch | CN8XAE 49FC82 3114015€62.17
ASAHI 3113012 Garnitură cu flanșă, dimensiunea țevii de 1 1/4 inch, diametru exterior de 4 1/2 inch, diametru interior de 1 1/2 inch | CN8XAF 49FC67 3113012€22.09
ASAHI 3114012 Garnitură cu flanșă, dimensiunea țevii de 1 1/4 inch, diametru exterior de 4 1/2 inch, diametru interior de 1 1/2 inch | CN8XAG 49FC81 3114012€54.99
ASAHI 3114010 Garnitură cu flanșă, dimensiunea țevii de 1 inch, diametru exterior de 4 13/64 inch, diametru interior de 1 13/64 inch | CN8XAH 49FC80 3114010€44.32
ASAHI 3113010 Garnitură cu flanșă, dimensiunea țevii de 1 inch, diametru exterior de 4 13/64 inchi, diametru interior de 1 13/64 inch | CN8XAJ 49FC66 3113010€21.50
ASAHI 3113005 Garnitură cu flanșă, dimensiunea țevii de 1/2 inch, diametru exterior de 3 13/32 inchi, diametru interior de 45/64 inci | CN8XAK 49FC64 3113005€22.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASAHI 3114050 Flange Gasket, 5 Inch Pipe Size, 9 29/32 Inch Outside Dia, 5 Inch Inside Dia
€155.64 /unitate