Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASCO VALVES 8210G009MO Electrovalva 2/2 3/4 inch Nc 120/110v | AE8LXC 6DYL6

ASCO VALVES 8210G009MO Electrovalvă 2/2 3/4 inch Nc 120/110v

În stoc
Articol: AE8LXC Model: 8210G009MOCrucea Ref: 6DYL6
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
€582.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovană cu operator manual
Material corpAlamă
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului3"
Coeficientul de volum5.00
Carcasă bobinăEtanșă fără cutie de joncțiune
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electrice1/2 "conductă cu 18" conductoare
Hz50/60
IP Rating-ul66
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Mass-mediaAer / gaz inert, ulei ușor și apă
Min. Diferențial de presiune de funcționare5 psi
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orificiu Dia.3 / 4 "
Inălțime totală3 11 / 16 "
Lungime totală2 13 / 16 "
Lățimea totală2 5 / 16 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Material sigiliuBNR
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj110 / 120 VAC
Watts6.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelOrificiu Dia.Linia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiProiectarea supapelorPreț
ASCO VALVES 8342G001MS Electrovalvă unică 4/2 1/4 inch 120/110v | AD7HLB 4ELD5 8342G001MS3 / 16 "3-1/3 "0.704.375 "3.125 "2"1 / 4 "4-Way / 2-Position€791.33
ASCO VALVES EF8342G001MS Electrovalvă unică 4/2 1/4 inch 120/110v | AD7HLC 4ELD6 EF8342G001MS3 / 16 "3-1/3 "0.704.375 "3.125 "2"1 / 4 "4-Way / 2-Position€984.52
ASCO VALVES 8210G002MO Electrovalva 2/2 1/2 inch Nc 120/110v | AE8LWY 6DYL2 8210G002MO5 / 8 "2-13/16 "4.003.375 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2-Way / 2-Position€545.65
ASCO VALVES 8210G004MO Electrovalva 2/2 1 inch Nc 120/110v Alama | AE8LXB 6DYL5 8210G004MO1"3"13.003 11 / 16 "2 13 / 16 "2 5 / 16 "1"2-Way / 2-Position€724.25
ASCO VALVES 8210G022MO Electrovalvă 2/2 1-1/2 inch Nc 120/110v | AE8LXF 6DYL9 8210G022MO1.25 "4.187 "22.506.125 "4.437 "3 15 / 16 "1.5 "2-Way / 2-Position€1,148.99
ASCO VALVES 8210G094MO Electrovalva 2/2 1/2 inch Nc 120/110v | AE8LXP 6DYN7 8210G094MO5 / 8 "3-5/16 "4.003 15 / 16 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2-Way / 2-Position€575.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASCO VALVES 8210G009MO Electrovalvă 2/2 3/4 inch Nc 120/110v
€582.34 /unitate