Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASCO VALVES 8220G408 S Hw Electrovalva 3/4 inch Nc Alama | AD9AFU 4NWZ9

ASCO VALVES 8220G408 S Hw Electrovalvă 3/4 inch Nc alamă

În stoc
Articol: AD9AFU Model: 8220G408Crucea Ref: 4NWZ9
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
€650.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovană cu abur și apă caldă
Temperatura ambientală. Gamă125 grade F
Material corpAlamă
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului3.5 "
Coeficientul de volum8.8
Carcasă bobinăEtanșă fără cutie de joncțiune
Clasa de izolație a bobineiH
Legăturile electrice1/2 "conductă cu 18" conductoare
Max. Temperatura fluidului Aburi300 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orificiu Dia.3 / 4 "
Inălțime totală4 13 / 64 "
Lungime totală2.875 "
Lățimea totală2 53 / 64 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj24 VDC
Watts15.6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Max. Temp. fluid. Apă fierbinte (210 grade F)

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulTemperatura ambientală. GamăLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
ASCO VALVES EF8220G025 S Electrovalvă Hw 1 inch Nc Alama | AD7HRB 4EMC9 EF8220G0253, 7, 9125 grade F4.187 "1"5 13 / 16 "3.75 "3 9 / 64 "1"€1,433.38
ASCO VALVES 8220G095 S Electrovalvă Hw 3/4 inch fără alamă | AD7HRG 4EME4 8220G0951, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grade F4.5 "3 / 4 "5 5 / 16 "2 25 / 32 "3.38 "3 / 4 "€936.04
ASCO VALVES 8220G401 S Hw Electrovalvă 3/8 inch Nc Alama | AD9AFK 4NWZ1 8220G4011, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grade F3-13/32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "3 / 8 "€352.53
ASCO VALVES 8220G403 S Electrovalvă Hw 3/8 inch Nc Alama | AD9AFL 4NWZ2 8220G4031, 2, 3, 3S, 4, 4X140 grade F3-17/32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "€471.83
ASCO VALVES 8220G402 S Electrovalvă Hw 3/8 inch Nc Alama | AD9AFM 4NWZ3 8220G4021, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grade F3-17/32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "€607.04
ASCO VALVES 8220G404 S Hw Electrovalvă 1/2 inch Nc Alama | AD9AFN 4NWZ4 8220G4041, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grade F3-13/32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "1 / 2 "€377.42
ASCO VALVES 8220G406 S Hw Electrovalvă 1/2 inch Nc Alama | AD9AFP 4NWZ5 8220G4061, 2, 3, 3S, 4, 4X140 grade F3-17/32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "1 / 2 "€479.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASCO VALVES 8220G408 S Hw Electrovalvă 3/4 inch Nc alamă
€650.15 /unitate