Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASCO VALVES EF8220G025 S Electrovalvă Hw 1 inch Nc Alama | AD7HRB 4EMC9

ASCO VALVES EF8220G025 S Hw Electrovalvă 1 Inch Nc Alama

În stoc
Element: AD7HRB Model: EF8220G025Crucea Ref: 4EMC9
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
€1,433.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovană cu abur și apă caldă
Temperatura ambientală. Gamă125 grade F
Material corpAlamă
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului4.187 "
Coeficientul de volum13.5
Carcasă bobinăRezistent la explozie și etanș
Clasa de izolație a bobineiH
Legăturile electrice1/2 "conductă cu 18" conductoare
Hz50/60
Max. Temperatura fluidului Aburi353 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare5 psi
NEMA Rating-ul3, 7, 9
Orificiu Dia.1"
Inălțime totală5 13 / 16 "
Lungime totală3.75 "
Lățimea totală3 9 / 64 "
Dimensiunea conductei1"
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj120 / 110 VAC
Watts10.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.115
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Max. Temp. fluid. Apă fierbinte (210 grade F)

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulTemperatura ambientală. GamăLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
ASCO VALVES 8220G095 S Electrovalvă Hw 3/4 inch fără alamă | AD7HRG 4EME4 8220G0951, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grade F4.5 "3 / 4 "5 5 / 16 "2 25 / 32 "3.38 "3 / 4 "€936.04
ASCO VALVES 8220G401 S Hw Electrovalvă 3/8 inch Nc Alama | AD9AFK 4NWZ1 8220G4011, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grade F3-13/32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "3 / 8 "€352.53
ASCO VALVES 8220G403 S Electrovalvă Hw 3/8 inch Nc Alama | AD9AFL 4NWZ2 8220G4031, 2, 3, 3S, 4, 4X140 grade F3-17/32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "€471.83
ASCO VALVES 8220G402 S Electrovalvă Hw 3/8 inch Nc Alama | AD9AFM 4NWZ3 8220G4021, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grade F3-17/32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "€607.04
ASCO VALVES 8220G404 S Hw Electrovalvă 1/2 inch Nc Alama | AD9AFN 4NWZ4 8220G4041, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grade F3-13/32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "1 / 2 "€377.42
ASCO VALVES 8220G406 S Hw Electrovalvă 1/2 inch Nc Alama | AD9AFP 4NWZ5 8220G4061, 2, 3, 3S, 4, 4X140 grade F3-17/32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "1 / 2 "€479.15
ASCO VALVES 8220G405 S Electrovalvă Hw 1/2 inch Nc Alama | AD9AFQ 4NWZ6 8220G4051, 2, 3, 3S, 4, 4X125 grade F3-17/32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "1 / 2 "€607.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASCO VALVES EF8220G025 S Hw Electrovalvă 1 Inch Nc Alama
€1,433.38 /unitate