Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 1188S Manometru scăzut 4-1/2 inch 1/2 inch NPT | AH3BJT 31AA10

ASHCROFT 1188S Manometru scăzut 4-1/2 inch 1/2 inch NPT

În stoc
Element: AH3BJT Model: 1188SCrucea Ref: 31AA10
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
€2,272.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Certificat de calibrareNu
Culoarea cazuluiNegru
Cauza MaterialPlastic
Locația conexiuniiDe jos
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Dimensiunea cadranului4.5 "
Tipul gabarituluiIndicator micrometru
Material LensSticlă
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Aplicație primarăProces
Material senzorOţel inoxidabil
Cea mai mică absolvire1
Material socluOţel inoxidabil
Materiale umedeOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.51
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Precizie gabarit: +/- 1.00%
    • Tip de manometru de presiune și vid: manometru
    • Umplut cu lichid: Nu

Variante de produs

ProdusModelArticolDomeniul de presiuneGamăCea mai mică absolvirePreț
ASHCROFT 1188S Manometru scăzut 4-1/2 inch 1/2 inch NPT | AH3BJR 31AA09 1188SManometru0 la 20-1€2,272.48
ASHCROFT 1188S Manometru scăzut 4-1/2 inch 1/2 inch NPT | AH3BJU 31AA11 1188SEcartament compus-30 la 0 la 30 In. H2O / In. H2O1/1€2,272.48
ASHCROFT 1188S Manometru scăzut 4-1/2 inch 1/2 inch NPT | AH3BJV 31AA12 1188SManometru-0 la 605€2,272.48
ASHCROFT 1188S Manometru scăzut 4-1/2 inch 1/2 inch NPT | AH3BJW 31AA13 1188SManometru-0 la 1001€2,272.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 1188S Manometru scăzut 4-1/2 inch 1/2 inch NPT
€2,272.48 /unitate