Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 251009AWL02L400# Presiune manometrică 0 până la 400 psi 1.5 la sută | AH3QWV 33HR74

ASHCROFT 251009AWL02L400# Presiune manometrică 0 până la 400 psi 1.5 la sută

În stoc
Articol: AH3QWV Model: 251009AWL02L400 #Crucea Ref: 33HR74
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
€170.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Certificat de calibrareNu
Culoarea cazuluiOţel inoxidabil
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Locația conexiuniiDe jos
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Dimensiunea cadranului2.5 "
Umplut cuGlicerină
Tipul gabarituluiMișcarea PowerFlex (TM)
Material LensPlastic
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 150 grade F
Aplicație primarăScop general
Gamă0 la 400
Material senzorBronz
Cea mai mică absolvire10
Material socluAlamă
Materiale umedeAlamă / Bronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)7.87
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Precizie gabarit: +/- 1.50%
    • Tip de manometru de presiune și vid: manometru
    • Montabil pe panou ecartament: Nu
    • Lichid umplut: Da

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cadranuluiTemp. De funcționare GamăGamăCea mai mică absolvireMaterial socluMateriale umedePreț
ASHCROFT 251009AW02L15# Presiune manometrică 0 până la 15 psi 1 la sută | AH3QVW 33HR44 251009AW02L15 #2.5 "-40 grade până la 200 grade F0 la 150.5AlamăAlamă / Bronz€165.12
ASHCROFT 251009AW02L30# Presiune manometrică 0 până la 30 psi 1 la sută | AH3QVX 33HR45 251009AW02L30 #2.5 "-40 grade până la 200 grade F0 la 300.5AlamăAlamă / Bronz€165.12
ASHCROFT 251009AW02L60# Presiune manometrică 0 până la 60 psi 1 la sută | AH3QVY 33HR46 251009AW02L60 #2.5 "-40 grade până la 200 grade F0 la 601AlamăAlamă / Bronz€165.12
ASHCROFT 251009AW02L100# Presiune manometrică 0 până la 100 psi 2-1/2 inch | AH3QVZ 33HR47 251009AW02L100 #2.5 "-40 grade până la 200 grade F0 la 1002AlamăAlamă / Bronz€165.12
ASHCROFT 251009AW02L160# Presiune manometrică 0 până la 160 psi 1 la sută | AH3QWA 33HR48 251009AW02L160 #2.5 "-40 grade până la 200 grade F0 la 160 psi5AlamăAlamă / Bronz€165.12
ASHCROFT 251009AW02L300# Presiune manometrică 0 până la 300 psi 2-1/2 inch | AH3QWB 33HR49 251009AW02L300 #2.5 "-40 grade până la 200 grade F0 la 3005AlamăAlamă / Bronz€165.12
ASHCROFT 251009AW02L400# Presiune manometrică 0 până la 400 psi 1 la sută | AH3QWC 33HR50 251009AW02L400 #2.5 "-40 grade până la 200 grade F0 la 40010AlamăAlamă / Bronz€165.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 251009AWL02L400# Presiune manometrică 0 până la 400 psi 1.5 la sută
€170.89 /unitate