Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 251009SW02B30/0IMV25310HH02TCG Vacuum Gauge, -30 To 0 PSI, 1009, 2 1/2 Inch Dial, 1/4 Inch Mnpt, Lower Back | CN8ZHL 787N44

ASHCROFT 251009SW02B30/0IMV25310HH02TCG Vacuum Gauge, -30 To 0 PSI, 1009, 2 1/2 Inch Dial, 1/4 Inch Mnpt, Lower Back

În stoc
Articol: CN8ZHL Model: 251009SW02B30/0IMV25310HH02TCGCrucea Ref: 787N44

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€510.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolvaccumetrică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
ASHCROFT 451259SD04LXCYDJ30IMV&60#-04510SS50XDJ Manometru compus, de la -30 la 60 PSI, 1259, cadran de 4 1/2 inch, 1/2 inch Npt tată, jos | CN8XHX 787MW4 451259SD04LXCYDJ30IMV&60#-04510SS50XDJEcartament compus€742.42
ASHCROFT 251009AW02L/310SSLXCG100 Manometru cu etanșare cu diafragmă, 0 până la 100 Psi, 1009/310-315, cadran de 2 1/2 inchi, glicerină | CN8XWB 2C548 251009AW02L/310SSLXCG100Pecetlui€200.40
ASHCROFT 451259SD04L/50312SS04TXCG100# Manometru cu etanșare cu diafragmă, 0 până la 100 Psi, 1259/311-312, cadran de 4 1/2 inchi, glicerină | CN8XWC 2AFX1 451259SD04L/50312SS04TXCG100#Pecetlui€405.10
ASHCROFT 451259SD04L/50312HH04TXCF100# Manometru cu etanșare cu diafragmă, 0 până la 100 PSI, 1259/311-312, cadran de 4 1/2 inchi | CN8XWD 2AFX7 451259SD04L/50312HH04TXCF100#Pecetlui€634.74
ASHCROFT 251009AW02L/310SSLXCG200 Manometru cu etanșare cu diafragmă, 0 până la 200 Psi, 1009/310-315, cadran de 2 1/2 inchi, glicerină | CN8XWE 2C552 251009AW02L/310SSLXCG200Pecetlui€200.40
ASHCROFT 451259SD04L/50312SS04TXCG200# Manometru cu etanșare cu diafragmă, 0 până la 200 Psi, 1259/311-312, cadran de 4 1/2 inch, glicerină | CN8XWF 2AFX2 451259SD04L/50312SS04TXCG200#Pecetlui€405.10
ASHCROFT 451259SD04L/50312HH04TXCF200# Manometru cu etanșare cu diafragmă, 0 până la 200 PSI, 1259/311-312, cadran de 4 1/2 inch | CN8XWG 2AFX8 451259SD04L/50312HH04TXCF200#Pecetlui€634.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 251009SW02B30/0IMV25310HH02TCG Vacuum Gauge, -30 To 0 PSI, 1009, 2 1/2 Inch Dial, 1/4 Inch Mnpt, Lower Back
€510.60 /unitate