Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 251009SW02LX5G30/0IMV022198SS25X5G Vacuometru, -30 până la 0 psi, 2 1/2 inch Dimensiune nominală cadran, partea inferioară, 1/4 inch MNPT | CN8ZHD 787N68

ASHCROFT 251009SW02LX5G30/0IMV022198SS25X5G Indicator de vid, -30 până la 0 psi, Dimensiune nominală cadran de 2 1/2 inch, partea inferioară, MNPT de 1/4 inch

În stoc
Articol: CN8ZHD Model: 251009SW02LX5G30/0IMV022198SS25X5GCrucea Ref: 787N68

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€444.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolvaccumetrică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
ASHCROFT 251009SW02LX5G30IMV&30#022198SS25X5G Ecartament compus, de la -30 la 30 PSI, Dimensiune nominală a cadranului de 2 1/2 inchi, inferioară, 1/4 inch Mnpt, 1009 | CN8XHU 787N71 251009SW02LX5G30IMV&30#022198SS25X5GEcartament compus€444.84
ASHCROFT 351009SW02LX5G30IMV&30#022198SS25X5G Ecartament compus, de la -30 la 30 PSI, Dimensiune nominală cadran de 3 1/2 inch, partea inferioară, 1/4 inch Mnpt, 1009 | CN8XHV 787N84 351009SW02LX5G30IMV&30#022198SS25X5GEcartament compus€474.74
ASHCROFT 451259SD04LXCY5G30IMV&60#- 042198SS50X5G Ecartament compus, de la -30 la 60 PSI, Dimensiune nominală cadran de 4 1/2 inchi, partea inferioară, 1/2 inch Mnpt, 1259 | CN8XJA 787MX5 451259SD04LXCY5G30IMV&60#- 042198SS50X5GEcartament compus€576.55
ASHCROFT 351009SW02LX5G1000#022198SS25X5G Manometru, 0 până la 1000 Psi, Dimensiune nominală cadran 3 1/2 inch, inferioară, 1/4 inch Mnpt, 1009 | CN8YAR 787N76 351009SW02LX5G1000#022198SS25X5GManometru€474.74
ASHCROFT 451259SD04LXCY5G1000#-042198SS50X5G Manometru, 0 până la 1000 Psi, Dimensiune nominală cadran 4 1/2 inch, partea inferioară, 1/2 inch Mnpt, 1259 | CN8YAT 787MW8 451259SD04LXCY5G1000#-042198SS50X5GManometru€539.06
ASHCROFT 251009SW02LX5G100#022198SS25X5G Manometru, 0 până la 100 Psi, Dimensiune nominală cadran de 2 1/2 inch, partea inferioară, Mnpt 1/4 inch, 1009 | CN8YBR 787N62 251009SW02LX5G100#022198SS25X5GManometru€444.84
ASHCROFT 351009SW02LX5G100#022198SS25X5G Manometru, 0 până la 100 Psi, Dimensiune nominală cadran 3 1/2 inch, partea inferioară, 1/4 inch Mnpt, 1009 | CN8YBY 787N75 351009SW02LX5G100#022198SS25X5GManometru€474.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 251009SW02LX5G30/0IMV022198SS25X5G Indicator de vid, -30 până la 0 psi, Dimensiune nominală cadran de 2 1/2 inch, partea inferioară, MNPT de 1/4 inch
€444.84 /unitate