Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 302074SD02L VAC BL Gauge Vacuum Digital | AD9JUN 4TA23

ASHCROFT 302074SD02L VAC BL Gauge Vacuum Digital

În stoc
Element: AD9JUN Model: 302074SD02L VAC BLCrucea Ref: 4TA23
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
€659.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator digital de vid
Acuratete+/- 0.25%
Culoarea cazuluiGri
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Locația conexiuniiCoborâți
Dimensiunea conexiunii1/4 "NPT
Dimensiunea cadranului3"
AfişaLCD cu 5 cifre
Unități de afișarePsi, Bar, mBar, MPa, kPa, În Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / sq cm
Temp. De funcționare Gamă-14 de grade până la 140 de grade
Cu sprijinul(2) Baterii AA
Gamă30 la 0 "Hg Vac
RezoluţieDepinde de unitățile de afișare selectate
Material soclu316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloarea cazuluiCauza MaterialDimensiunea cadranuluiCu sprijinulPreț
ASHCROFT 452074SD02LVAC BL Gauge Vacuum Digital | AD9JUW 4TA30 452074SD02LVAC BLNegrutermoplastic4-1/2 "(2) Baterii C€796.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 302074SD02L VAC BL Gauge Vacuum Digital
€659.73 /unitate