Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 452074SD02LVAC BL Gauge Vacuum Digital | AD9JUW 4TA30

ASHCROFT 452074SD02LVAC BL Aspirator digital

În stoc
Articol: AD9JUW Model: 452074SD02LVAC BLCrucea Ref: 4TA30
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
€796.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator digital de vid
Acuratete+/- 0.25%
Culoarea cazuluiNegru
Cauza Materialtermoplastic
Locația conexiuniiCoborâți
Dimensiunea conexiunii1/4 "NPT
Dimensiunea cadranului4-1/2 "
AfişaLCD cu 5 cifre
Unități de afișarePsi, Bar, mBar, MPa, kPa, În Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / sq cm
Temp. De funcționare Gamă-14 de grade până la 140 de grade
Cu sprijinul(2) Baterii C
Gamă30 la 0 "Hg Vac
RezoluţieDepinde de unitățile de afișare selectate
Material soclu316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)16
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloarea cazuluiCauza MaterialDimensiunea cadranuluiCu sprijinulPreț
ASHCROFT 302074SD02L VAC BL Gauge Vacuum Digital | AD9JUN 4TA23 302074SD02L VAC BLGriOţel inoxidabil3"(2) Baterii AA€659.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 452074SD02LVAC BL Aspirator digital
€796.19 /unitate