Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 302089SD02L60# Manometru digital Dimensiune 3 inch 60 Psi | AB8YFZ 2AFY4

ASHCROFT 302089SD02L60# Manometru digital Dimensiune 3 inchi 60 Psi

În stoc
Articol: AB8YFZ Model: 302089SD02L60 #Crucea Ref: 2AFY4
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
€1,767.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru digital
Acuratete+/- 0.05%
Certificat de calibrareNIST
Culoarea cazuluiGri
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Locația conexiuniiCoborâți
Dimensiunea conexiunii1/4 "NPT
Dimensiunea cadranului3"
AfişaLCD cu 5 cifre retroiluminat
Unități de afișarePsi, Bar, mBar, MPa, KPa, În Hg, mm Hg, Ft Apă de mare, În H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm
Temp. De funcționare GamăGradele 0 la grade 150
Cu sprijinul(2) Baterii AA
Gamă0 la 60 psi
RezoluţieDepinde de unitățile de afișare selectate
Material soclu316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCu sprijinulAcurateteCuloarea cazuluiGamăCauza MaterialDimensiunea cadranuluiAfişaUnități de afișarePreț
ASHCROFT 302089SD02L30# Manometru digital Dimensiune 3 inch 30 Psi | AB8YFY 2AFY3 302089SD02L30 #(2) Baterii AA+/- 0.05%Gri0 la 30 psiOţel inoxidabil3"LCD cu 5 cifre retroiluminatPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, În Hg, mm Hg, Ft Apă de mare, În H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm€1,767.00
ASHCROFT 302089SD02L100# Manometru digital Dimensiune 3 inch 100 Psi | AB8YGA 2AFY5 302089SD02L100 #(2) Baterii AA+/- 0.05%Gri0 la 100 psiOţel inoxidabil3"LCD cu 5 cifre retroiluminatPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, În Hg, mm Hg, Ft Apă de mare, În H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm€1,767.00
ASHCROFT 302089SD02L300# Manometru digital Dimensiune 3 inch 300 Psi | AB8YGB 2AFY6 302089SD02L300 #(2) Baterii AA+/- 0.05%Gri0 la 300 psiOţel inoxidabil3"LCD cu 5 cifre retroiluminatPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, În Hg, mm Hg, Ft Apă de mare, În H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm€1,767.00
ASHCROFT 302089SD02L600# Manometru digital Dimensiune 3 inchi 600 Psi | AB8YGC 2AFY7 302089SD02L600 #(2) Baterii AA+/- 0.05%Gri0 la 600 psiOţel inoxidabil3"LCD cu 5 cifre retroiluminatPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, În Hg, mm Hg, Ft Apă de mare, În H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm€1,767.00
ASHCROFT 302089SD02L1000# Manometru digital Dimensiune 3 inch 1000psi | AB8YGD 2AFY8 302089SD02L1000 #(2) Baterii AA+/- 0.05%Gri0 la 1000 psiOţel inoxidabil3"LCD cu 5 cifre retroiluminatPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, În Hg, mm Hg, Ft Apă de mare, În H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm€1,767.00
ASHCROFT 302074SD02L30BL Presiune manometrică digitală | AD9JUP 4TA24 302074SD02L30BL(2) Baterii AA+/- 0.25%Gri0 la 30 psiOţel inoxidabil3"LCD cu 5 cifrePsi, Bar, mBar, MPa, kPa, În Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / sq cm€659.73
ASHCROFT 302074SD02L100BL Presiune manometrică digitală | AD9JUQ 4TA25 302074SD02L100BL(2) Baterii AA+/- 0.25%Gri0 la 100 psiOţel inoxidabil3"LCD cu 5 cifrePsi, Bar, mBar, MPa, KPa, În Hg, mm Hg, Ft H2O, kg / sq cm€659.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 302089SD02L60# Manometru digital Dimensiune 3 inchi 60 Psi
€1,767.00 /unitate