Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 351132FD25SXCYLM25IWD Diferenţial | AE4JYR 5LB63

ASHCROFT 351132FD25SXCYLM25IWD Diferenţial ecartament

În stoc
Articol: AE4JYR Model: 351132FD25SXCYLM25IWDCrucea Ref: 5LB63
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
€389.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru diferențial
Acuratete+/- 2%
Gama de operare ambientală0 de grade până la 170 de grade
Material corpAluminiu
Dimensiunea conexiunii1/4 "NPT
Dimensiune conexiune NPT (In.)1/4
Material cadranOţel inoxidabil
Dimensiunea cadranului3-1/2 "
Materialul diafragmeiBuna-N
Gama de presiune diferențială0 până la 25 "WC
Precizie la scară completă (%)+/- 2
Materialul pistonuluiPTFE
Gama de presiune Div. Minor2 "WC
Presiunea totală nominală1500 PSI
Tipul scaleiPresiune
Material sigiliuBuna-N, Viton sau EPDM

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS9026204000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelAcurateteMaterial corpDimensiunea conexiuniiDimensiunea cadranuluiGama de presiune diferențialăMaterialul pistonuluiMaterial sigiliuPreț
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM15PSID Diferenţial | AE4JYM 5LB59 351130FD25SXCYLM15PSID+/- 2%Aluminiu1/4 "NPT3-1/2 "0 la 15 psiPTFEBuna-N€307.10
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM30PSID Diferenţial | AE4JYN 5LB60 351130FD25SXCYLM30PSID+/- 2%Aluminiu1/4 "NPT3-1/2 "0 la 30 psiPTFEBuna-N, Viton sau EPDM€307.10
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM60PSID Diferenţial | AE4JYP 5LB61 351130FD25SXCYLM60PSID+/- 2%Aluminiu1/4 "NPT3-1/2 "0 la 60 psiPTFEBuna-N, Viton sau EPDM€307.10
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM100PSID Diferenţial de măsurare | AE4JYQ 5LB62 351130FD25SXCYLM100PSID+/- 2%Aluminiu1/4 "NPT3-1/2 "0 la 100 psiPTFEBuna-N, Viton sau EPDM€307.10
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM50IWD Diferenţial | AE4JYT 5LB64 351132FD25SXCYLM50IWD+/- 2%Aluminiu1/4 "NPT3-1/2 "0 până la 50 "WCPTFEBuna-N, Viton sau EPDM€389.83
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM100IWD Diferenţial | AE4JYU 5LB65 351132FD25SXCYLM100IWD+/- 2%Aluminiu1/4 "NPT3-1/2 "0 până la 100 "WCPTFEBuna-N, Viton sau EPDM€389.83
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM200IWD Diferenţial | AE4JYV 5LB66 351132FD25SXCYLM200IWD+/- 2%Aluminiu1/4 "NPT3-1/2 "0 până la 200 "WCPTFEBuna-N, Viton sau EPDM€389.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 351132FD25SXCYLM25IWD Diferenţial ecartament
€389.83 /unitate