Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 50EI60E Termometru cu cadran pentru fiecare unghi cadran de 9 inchi | AG3EZA 33HT85

ASHCROFT 50EI60E Termometru cu cadran pentru fiecare unghi Cadran de 9 inchi

În stoc
Element: AG3EZA Model: 50EI60ECruce Ref: 33HT85

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€182.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru de apelare
Acuratete1%
AjustăriExtern
CazOţel inoxidabil
Cauza Material304 oțel inoxidabil
Finisaj bobinăUmezire cu silicon
Locația conexiuniiFiecare unghi
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Dimensiunea cadranului5"
Se potrivește cu dimensiunea țevii1 / 2 "
Necesar de energieNu
Element de detectareBimetalic
Diametrul tulpinii.1 / 4 "
Lungimea tijei9"
Material tulpină304 oțel inoxidabil
Temp. GamăGradele 0 la grade 250
Material fereastrăSticlă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS9025198080

Variante de produs

ProdusModelLungimea tijeiTemp. GamăPreț
Termometru cu cadran ASHCROFT 50EI60E -20 - 120 grade C | AG3EYX 33HT82 50EI60E2.5 "Gradele 0 la grade 250€182.84
ASHCROFT 50EI60E Termometru cu cadran cadran de 5 inchi în orice unghi | AG3EYY 33HT83 50EI60E4"Gradele 0 la grade 250€182.84
ASHCROFT 50EI60E Termometru cu cadran cadran de 1/2 inch pentru fiecare unghi | AG3EYZ 33HT84 50EI60E6"Gradele 0 la grade 250€182.84
ASHCROFT 50EI60E Termometru cu cadran bimetalic pentru fiecare unghi | AG3FFL 33HT79 50EI60E4"-20 de grade până la 120 de grade€206.67
ASHCROFT 50EI60E Termometru cu cadran Finisaj bobină din silicon | AG3FFM 33HT80 50EI60E6"-20 de grade până la 120 de grade€206.67
ASHCROFT 50EI60E Termometru cu cadran Carcasa din otel inoxidabil 304 | AG3FFN 33HT81 50EI60E9"-20 de grade până la 120 de grade€206.67
ASHCROFT 50EI60E Termometru cu cadran EveryAngle 2-1/2 inch Stem | AG3FFP 33HT86 50EI60E2.5 "Gradele 50 la grade 550€198.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 50EI60E Termometru cu cadran pentru fiecare unghi Cadran de 9 inchi
€182.84 /unitate