Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 601082PS04L3000# Pressure Gauge, 0 To 300 PSI, Grade 3A - Test, 6 Inch Dial, 1/2 Inch Npt Male, 1082 | CN8YFX 787MK9

ASHCROFT 601082PS04L3000# Pressure Gauge, 0 To 300 PSI, Grade 3A - Test, 6 Inch Dial, 1/2 Inch Npt Male, 1082

În stoc
Articol: CN8YFX Model: 601082PS04L3000#Crucea Ref: 787MK9

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€873.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
ASHCROFT 302089SD02L15# Manometru digital de testare, manometru de calibrare, 0 până la 15 PSI, cadran de 3 inchi, partea de jos | CN8XQP 392J78 302089SD02L15 #€1,888.39
ASHCROFT 302086SD02LXCYC4LM1000# Manometru digital de testare, Manometru de testare de precizie de laborator, 0 până la 1000 PSI, cadran de 3 inchi, jos | CN8XQQ 488Y58 302086SD02LXCYC4LM1000#€1,672.29
ASHCROFT 302086SD02LXCYLM1000# Manometru digital de testare, manometru de testare de precizie de laborator, manometru de la 0 la 1000 PSI, cadran de 3 inchi | CN8XQR 488Y48 302086SD02LXCYLM1000#€1,431.85
ASHCROFT 302086SD02LXCYLM100# Manometru digital de testare, manometru de testare de precizie de laborator, manometru de la 0 la 100 PSI, cadran de 3 inchi | CN8XQT 488Y44 302086SD02LXCYLM100#€1,431.85
ASHCROFT 302086SD02LXCYC4LM15# Manometru digital de testare, Manometru de testare de precizie de laborator, 0 până la 15 PSI, cadran de 3 inchi, 2086 | CN8XQU 488Y52 302086SD02LXCYC4LM15#€1,672.29
ASHCROFT 302086SD02LXCYLM15# Manometru digital de testare, manometru de testare de precizie de laborator, 0 până la 15 PSI, manometru standard, cadran de 3 inchi | CN8XQV 488Y42 302086SD02LXCYLM15#€1,431.85
ASHCROFT 302086SD02LXCYLMNB2000# Manometru digital de testare, manometru de testare de precizie de laborator, manometru de la 0 la 2000 PSI, cadran de 3 inchi | CN8XQW 488W22 302086SD02LXCYLMNB2000#€1,431.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 601082PS04L3000# Pressure Gauge, 0 To 300 PSI, Grade 3A - Test, 6 Inch Dial, 1/2 Inch Npt Male, 1082
€873.28 /unitate