€1,023.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Traductor de presiune XP
Acuratete
+/- 0.3%
compatibil cu
Orice proces compatibil cu oțelul inoxidabil 316
Legăturile electrice
Conductă masculină 1/2 "NPT
Locuința
304 oțel inoxidabil
Plumb lungime
36 "
Presiune maximă
120 psi
NEMA Rating-ul
7 și 9
Temperatura de operare.
-40 la 257 F
producție
1 la 5 VDC
Necesar de energie
10 la 36 VDC
Conexiune proces
1/2 "NPT Femei
Gamă
0 la 60 psi
Evaluarea siguranței
Clasa 1, Div. 1 și 2, grupurile A, B, C și D, clasa 2, div. 1 și 2, grupurile E, F și G