Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT LPDN4GGV25XCYLM200 Presostat Spdt 90 de gamă | AE4JYK 5LB57

ASHCROFT LPDN4GGV25XCYLM200 Presostat Spdt 90 din gama

În stoc
Articol: AE4JYK Model: LPDN4GGV25XCYLM200Crucea Ref: 5LB57
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
€779.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de presiune
Evaluare contact AC15A @ 125/250 / 480V
AcțiuneStandard
Tipul de acționareDiafragmă
Presiune de explozie1000 psi
Formular de contactSPDT
Evaluare contact DC0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V
Diferenţial10 la 23 psi
Setarea de pornire / oprire din fabrică90% din autonomie
HP @ 1 fază - 120V1/4
HP @ 1 fază - 230V1/4
IP Rating-ul66
Acțiune de comutare manuală1-Port 1/4 "FNPT
NEMA Rating-ul4, 4X
Tip de port1-Port 1/4 "FNPT
Gamă20 la 200 psi
Temp. Gamă20 de grade până la 300 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3725
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Diafragmă Viton(R), două puncte de referință reglabile independent, bandă moartă fixă, control și presiuni limită în compresoare, pompe sau alte echipamente sub presiune, protejează echipamentul împotriva condițiilor de presiune ridicată sau scăzută

Variante de produs

ProdusModelGamăEvaluare contact ACPresiune de explozieEvaluare contact DCDiferenţialIP Rating-ulNEMA Rating-ulTip de portPreț
ASHCROFT B424VXCYLM600 Presostat Spdt 90 de gamă | AC6VEV 36K013 B424VXCYLM60060 la 600 psi15A @ 125/250 / 480V3000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V9 la 30 psi543, 4, 4X, 131-Port 1/4 "FPT€429.62
ASHCROFT B424BXCYLM1000 Presostat Spdt 90 de gamă | AC6VEW 36K014 B424BXCYLM1000100 la 1000 psi15A @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V30 la 110 psi543, 4, 4X, 131-Port 1/4 "FPT€519.13
ASHCROFT B424BXCYLM3000 Presostat Spdt 90 din gama | AC6VEX 36K015 B424BXCYLM3000300 la 3000 psi15A @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V80 la 235 psi543, 4, 4X, 131-Port 1/4 "FPT€519.13
ASHCROFT B424VXCYLM15 Presostat Spdt 90 Of Gama | AE4JXT 5LB41 B424VXCYLM151.5 la 15 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V0.5 la 1.5 psi663, 4, 4X, 131-Port 1/4 "FNPT€429.62
ASHCROFT B424VXCYLM30 Presostat Spdt 90 de gamă | AE4JXU 5LB42 B424VXCYLM303 la 30 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V0.5 la 1.5 psi663, 4, 4X, 131-Port 1/4 "FNPT€467.71
ASHCROFT B424VXCYLM60 Presostat Spdt 90 de gamă | AE4JXV 5LB43 B424VXCYLM606 la 60 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V1.0 la 3.5 psi663, 4, 4X, 131-Port 1/4 "FNPT€429.62
ASHCROFT B424VXCYLM100 Presostat Spdt 90 Of Range | AE4JXW 5LB44 B424VXCYLM10010 la 100 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V1.5 la 5.0 psi663, 4, 4X, 131-Port 1/4 "FNPT€429.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT LPDN4GGV25XCYLM200 Presostat Spdt 90 din gama
€779.01 /unitate