ASHLAND CONVEYOR 4F90KA03B16 Transportor cu role 90 de grade curbat Bf 16 in | AC3VFU 2WJY5

ASHLAND CONVEYOR 4F90KA03B16 Transportor cu role la 90 de grade curbat Bf 16 in

Element: AC3VFU Model: 4F90KA03B16Crucea Ref: 2WJY5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,054.72 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConveior cu role
RulmențiBearing
Material pat1/8" Aluminiu
Între cadru (in.)16
Spațierea rolelor de la centru la centru3 In.
AmenajăriPrinsa
Finisaj cadruNici unul
Materiale cadruCanal de aluminiu de 1/8 "
În interiorul razei30 In.
În afara razei47-3 / 8 In.
Lățimea totală18.75 "
CilindruSetați în centru pe centre de 3 "
Capacitatea rolei270 Lb.
Rola Dia.1.9 "
Materialul cu role16 Calibru aluminiu
Poziția roleiSetați în centru pe centre de 3 "
Descrierea secțiuniiCurbat la 90 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.95
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)218.44
Lățimea navei (cm)88.9
Codul HS8428390000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Role pentru secțiunea curbată (16)

Variante de produs

ProdusModelRola Dia.RulmențiÎntre cadru (in.)Materialul cu roleDescrierea secțiuniiAmenajăriFinisaj cadruMateriale cadruPreț
ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B10 Transportor cu role la 90 de grade Bf10in | AB2WME 1PDH2 10F90KG03B101.9 "Bearing10Oțel galvanizat de calibru 16Curbat la 90 de gradePrinsaVopsea epoxidică durabilăOțel cu ecartament 11€828.47
ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B10 Transportor cu role drept W12-3/4 L 5 picioare | AB2WMF 1PDH3 10F05KG03B101.9 "Bearing10Oțel galvanizat de calibru 165 ft DreptPrinsaVopsea epoxidică durabilăOțel cu ecartament 11€493.91
ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B16 Transportor cu role drept L 19 inch Lungime 5 picioare | AB2WMG 1PDH4 10F05KG03B161.9 "Bearing16Oțel galvanizat de calibru 165 ft DreptPrinsaVopsea epoxidică durabilăOțel cu ecartament 11€581.48
ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B22 Transportor cu role L 24-3/4 inch | AB2WMH 1PDH5 10F05KG03B221.9 "Bearing22Oțel galvanizat de calibru 165 ft DreptPrinsaVopsea epoxidică durabilăOțel cu ecartament 11€603.08
ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B36 Transportor cu role drept L 39 inch Lungime 5 picioare | AB2WMJ 1PDH6 10F05KG03B361.9 "Bearing36Oțel galvanizat de calibru 165 ft DreptPrinsaVopsea epoxidică durabilăOțel cu ecartament 11€878.38
ASHLAND CONVEYOR 12F05EA03B13 Transportor cu role 5 picioare drept Bf 13 in | AC3VDP 2WJR9 12F05EA03B131-3/8 "Bearing1318 Calibru aluminiu5 ft DreptPrinsaNici unulCanal de aluminiu de 1/8 "€401.53
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B13 Transportor cu role 10 picioare drept Bf 13 in | AC3VER 2WJV7 11F10EG03B131-3/8 "Bearing13Oțel galvanizat de calibru 1810 ft DreptPrinsaNici unulOțel galvanizat de calibru 11€580.69
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 4F90KA03B16 Transportor cu role la 90 de grade curbat Bf 16 in
€1,054.72 /unitate