ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B22 Transportor cu role L 24-3/4 inch | AB2WMH 1PDH5

ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B22 Roller Conveyor Straight W 24-3/4 In

În stoc
Articol: AB2WMH Model: 10F05KG03B22Crucea Ref: 1PDH5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€565.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConveior cu role
RulmențiBearing
Lungimea patului5 ft.
Material pat11 ga. Oţel
Între cadru (in.)22
Spațierea rolelor de la centru la centru3 In.
AmenajăriPrinsa
finalizareaPudră acoperită
Finisaj cadruVopsea epoxidică durabilă
Materiale cadruOțel cu ecartament 11
Lungime totală5ft
Lățimea totală24.75 "
CilindruSetați în centru pe centre de 3 "
Capacitatea rolei270 Lb.
Rola Dia.1.9 "
Materialul cu roleOțel galvanizat de calibru 16
Poziția roleiSetați în centru pe centre de 3 "
Role pentru secțiunea transportoare20
Descrierea secțiunii5 ft Drept
TipMediu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.97
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)160.02
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8428390000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRola Dia.RulmențiÎntre cadru (in.)Materialul cu roleDescrierea secțiuniiAmenajăriFinisaj cadruMateriale cadruPreț
ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B10 Transportor cu role la 90 de grade Bf10in | AB2WME 1PDH2 10F90KG03B101.9 "Bearing10Oțel galvanizat de calibru 16Curbat la 90 de gradePrinsaVopsea epoxidică durabilăOțel cu ecartament 11€780.50
ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B10 Transportor cu role drept W12-3/4 L 5 picioare | AB2WMF 1PDH3 10F05KG03B101.9 "Bearing10Oțel galvanizat de calibru 165 ft DreptPrinsaVopsea epoxidică durabilăOțel cu ecartament 11€460.72
ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B16 Transportor cu role drept L 19 inch Lungime 5 picioare | AB2WMG 1PDH4 10F05KG03B161.9 "Bearing16Oțel galvanizat de calibru 165 ft DreptPrinsaVopsea epoxidică durabilăOțel cu ecartament 11€550.02
ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B36 Transportor cu role drept L 39 inch Lungime 5 picioare | AB2WMJ 1PDH6 10F05KG03B361.9 "Bearing36Oțel galvanizat de calibru 165 ft DreptPrinsaVopsea epoxidică durabilăOțel cu ecartament 11€844.63
ASHLAND CONVEYOR 12F05EA03B13 Transportor cu role 5 picioare drept Bf 13 in | AC3VDP 2WJR9 12F05EA03B131-3/8 "Bearing1318 Calibru aluminiu5 ft DreptPrinsaNici unulCanal de aluminiu de 1/8 "€369.87
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B13 Transportor cu role 10 picioare drept Bf 13 in | AC3VER 2WJV7 11F10EG03B131-3/8 "Bearing13Oțel galvanizat de calibru 1810 ft DreptPrinsaNici unulOțel galvanizat de calibru 11€574.15
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 4F05KA03B16 Transportor cu role 5 picioare drept Bf 16 in | AC3VFB 2WJW7 4F05KA03B161.9 "Bearing1616 Calibru aluminiu5 ft DreptPrinsaNici unulCanal de aluminiu de 1/8 "€592.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B22 Roller Conveyor Straight W 24-3/4 In
€565.00 /unitate