Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ochelari de protecție PYRAMEX SB6310SP Transparenti | AB7QJA 23Y617

PYRAMEX SB6310SP Ochelari de siguranță clari

În stoc
Element: AB7QJA Model: SB6310SPCrucea Ref: 23Y617

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€11.57 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchelari de protectie
Culoarea cadruluiNegru
Proiectare cadruJumătate
Materiale cadruNailon
GenUnisex
Acoperirea lentilelorRezistent la zgarieturi
Lens Colorclar
Material LensPolicarbonat
MărimeaUniversal
Culoarea TempluluiNegru
Stilul TempluluiVentilat, drept
Protecție UV99.9%

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9004900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAcoperirea lentilelorLens ColorPreț
Ochelari de siguranță PYRAMEX SB6310STP Transparent Antifog | AB7QJB 23Y618 SB6310STPAntiaburire, rezistent la zgarieturiclar€10.77
Ochelari de protecție PYRAMEX SB6320SP Gri | AB7QJC 23Y619 SB6320SPRezistent la zgarieturiGri€11.57
Ochelari de siguranță PYRAMEX SB6320STP Gri Antiaburi | AB7QJD 23Y620 SB6320STPAntiaburire, rezistent la zgarieturiGri€11.02
PYRAMEX SB6370SP Ochelari de siguranță Oglindă argintie | AB7QJE 23Y624 SB6370SPRezistent la zgarieturiOglinda de argint€10.55
PYRAMEX SB6380SP Ochelari de siguranță pentru interior/exterior | AB7QJF 23Y625 SB6380SPRezistent la zgarieturiIndoor / Outdoor€11.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PYRAMEX SB6310SP Ochelari de siguranță clari
€11.57 /unitate