ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B13 Transportor cu role 10 picioare drept Bf 13 in | AC3VER 2WJV7

ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B13 Transportor cu role 10 picioare drept Bf 13 in

Articol: AC3VER Model: 11F10EG03B13Crucea Ref: 2WJV7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€702.63 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConveior cu role
RulmențiBearing
Lungimea patului10 ft.
Material pat12 ga. Oțel galvanizat
Între cadru (in.)13
Spațierea rolelor de la centru la centru3 In.
AmenajăriPrinsa
Finisaj cadruNici unul
Materiale cadruOțel galvanizat de calibru 11
Lungime totală10ft
Lățimea totală15 "
CilindruSetați în centru pe centre de 3 "
Capacitatea rolei71 Lb.
Rola Dia.1-3/8 "
Materialul cu roleOțel galvanizat de calibru 18
Poziția roleiSetați în centru pe centre de 3 "
Role pentru secțiunea transportoare20
Descrierea secțiunii10 ft Drept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.65
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)309.88
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8428390000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRola Dia.RulmențiÎntre cadru (in.)Materialul cu roleDescrierea secțiuniiAmenajăriFinisaj cadruMateriale cadruPreț
ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B10 Transportor cu role la 90 de grade Bf10in | AB2WME 1PDH2 10F90KG03B101.9 "Bearing10Oțel galvanizat de calibru 16Curbat la 90 de gradePrinsaVopsea epoxidică durabilăOțel cu ecartament 11€828.47
ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B10 Transportor cu role drept W12-3/4 L 5 picioare | AB2WMF 1PDH3 10F05KG03B101.9 "Bearing10Oțel galvanizat de calibru 165 ft DreptPrinsaVopsea epoxidică durabilăOțel cu ecartament 11€493.91
ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B16 Transportor cu role drept L 19 inch Lungime 5 picioare | AB2WMG 1PDH4 10F05KG03B161.9 "Bearing16Oțel galvanizat de calibru 165 ft DreptPrinsaVopsea epoxidică durabilăOțel cu ecartament 11€581.48
ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B22 Transportor cu role L 24-3/4 inch | AB2WMH 1PDH5 10F05KG03B221.9 "Bearing22Oțel galvanizat de calibru 165 ft DreptPrinsaVopsea epoxidică durabilăOțel cu ecartament 11€603.08
ASHLAND CONVEYOR 10F05KG03B36 Transportor cu role drept L 39 inch Lungime 5 picioare | AB2WMJ 1PDH6 10F05KG03B361.9 "Bearing36Oțel galvanizat de calibru 165 ft DreptPrinsaVopsea epoxidică durabilăOțel cu ecartament 11€878.38
ASHLAND CONVEYOR 12F05EA03B13 Transportor cu role 5 picioare drept Bf 13 in | AC3VDP 2WJR9 12F05EA03B131-3/8 "Bearing1318 Calibru aluminiu5 ft DreptPrinsaNici unulCanal de aluminiu de 1/8 "€401.53
ASHLAND CONVEYOR 4F05KA03B16 Transportor cu role 5 picioare drept Bf 16 in | AC3VFB 2WJW7 4F05KA03B161.9 "Bearing1616 Calibru aluminiu5 ft DreptPrinsaNici unulCanal de aluminiu de 1/8 "€643.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B13 Transportor cu role 10 picioare drept Bf 13 in
€702.63 /unitate