Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHLAND CONVEYOR BT FRT 2H 1DIA 135 CS/CS Ball Transfer Flange 1 Inch Ball Diameter | AH8DQL 38LU65

ASHLAND CONVEYOR BT FRT 2H 1DIA 135 CS/CS Ball Transfer Flange 1 Inch Ball Diameter

În stoc
Articol: AH8DQL Model: BT FRT 2H 1DIA 135 CS/CSCrucea Ref: 38LU65
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
€29.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransferul mingii
Ball Dia.1
Material de bilăOtel carbon
Înălţime1-9 / 32
Material carcasăOțel cu oxid negru
Lungime2.437 "
Stil de montare5 / 32 "
TipFlanșă
Limita sarcinii de lucru135

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)28.58
Lungimea navei (cm)20.96
Lățimea navei (cm)0.32
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMaterial de bilăDimensiunea ALimita sarcinii de lucruDimensiunea BÎnălţimeMaterial carcasăLungimePreț
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 250 CS/CS Flanșă de transfer cu bile Diametru bilă 1 1/2 inch | AB2WPH 1PDY3 BT F 4H 1.5DIA 250 CS / CS3"Otel carbon1-13/16 "250 lb.2-19/32 "1 13 / 16 "Oțel zincat3"€44.85
ASHLAND CONVEYOR BT F 2H 1DIA 75 SS/SS Flanșă de transfer cu bile Diametru bilă 1 in | AB2WPL 1PDY6 BT F 2H 1DIA 75 SS / SS2.75 "Oţel inoxidabil1-3/16 "75 lb.2-3/16 "1 13 / 16 "Oţel inoxidabil2"€64.00
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 250 SS/SS Flanșă de transfer cu bile Diametru bilă 1 1/2 in | AB2WPM 1PDY7 BT F 4H 1.5DIA 250 SS / SS3"Oţel inoxidabil1-13/16 "250 lb.2-19/32 "1 13 / 16 "Oţel inoxidabil3"€157.89
ASHLAND CONVEYOR BT F 2H 1DIA 35 NYL/SS Ball Transfer Flanșă Diametru bilă 1 In | AB4MGG 1YXA4 BT F 2H 1DIA 35 NYL / SS2"Nailon1-3/16 "35 lb.2-3/16 "1.187 "Oţel inoxidabil2.75 "€81.48
ASHLAND CONVEYOR BT F 2H 1DIA 75 SS/CS Flanșă de transfer cu bile Diametru bilă 1 in | AB4MGH 1YXA5 BT F 2H 1DIA 75 SS / CS2"Oţel inoxidabil1-3/16 "75 lb.2-3/16 "1.187 "Oțel zincat2.75 "€31.04
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 125 NYL/CS Flanșă de transfer cu bile Diametru bilă 1 1/2 inch | AB4MGJ 1YXA6 BT F 4H 1.5DIA 125 NYL / CS3"Nailon1-13/16 "125 Lb.2-19/32 "1 13 / 16 "Oțel zincat3"€67.19
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 125 NYL/SS Flanșă de transfer cu bile Diametru bilă 1 1/2 inch | AB4MGK 1YXA7 BT F 4H 1.5DIA 125 NYL / SS3"Nailon1-13/16 "125 Lb.2-19/32 "1 13 / 16 "Oţel inoxidabil3"€151.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT FRT 2H 1DIA 135 CS/CS Ball Transfer Flange 1 Inch Ball Diameter
€29.33 /unitate