ASHLAND CONVEYOR BTIT270404 Ball Transfer Table BF 27 Inch Length 48 In | AD4RBR 42X853

ASHLAND CONVEYOR BTIT270404 Masă de transfer cu bile BF 27 inch Lungime 48 in

În stoc
Element: AD4RBR Model: BTIT270404Crucea Ref: 42X853

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,772.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasă de transfer cu bile
Material de bilăOtel carbon
Între cadru (in.)27
Carcasă3-1 / 2 x 1-3 / 8, oțel cu ecartament 11, vopsit cu pulbere epoxidică
Înălţime3-13 / 16
Lungime48 "
TipMasă de transfer cu bile
Limita sarcinii de lucru120 lb./ft. pe centre de sprijin de 10 ft, 600 lb./ft. pe centre de suport de 5 ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72.57
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8428200010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Bilele se extind cu 5/16" deasupra cadrului mesei pe centre de 4"

Variante de produs

ProdusModelÎntre cadru (in.)LungimeLimita sarcinii de lucruPreț
ASHLAND CONVEYOR BTIT220203 Masă de transfer cu bile BF 22 inch L24In | AD2CRL 3MY65 BTIT2202032224 "120 lb./ft. pe centre de sprijin de 10 ft, 600 lb./ft. pe centre de suport de 5 ft€1,204.31
ASHLAND CONVEYOR BTIT220303 Masă de transfer cu bile BF 22 inch L36In | AD2CRM 3MY66 BTIT2203032236 "120 lb./ft. pe centre de sprijin de 10 ft, 600 lb./ft. pe centre de suport de 5 ft€1,778.30
ASHLAND CONVEYOR BTIT220403 Masă de transfer cu bile BF 22 inch L48In | AD2CRU 3MY72 BTIT2204032248 "120 lb./ft. pe centre de sprijin de 10 ft, 600 lb./ft. pe centre de suport de 5 ft€2,193.10
ASHLAND CONVEYOR BTIT360403 Masă de transfer cu bile BF 36 In | AD2CRV 3MY73 BTIT3604033648 "120 lb./ft. pe centre de sprijin de 10 ft, 500 lb./ft. pe centre de suport de 5 ft€3,023.22
ASHLAND CONVEYOR BTIT220204 Masă de transfer cu bile BF 22 inch Lungime 24 in | AD4RBA 42X838 BTIT2202042224 "120 lb./ft. pe centre de sprijin de 10 ft, 600 lb./ft. pe centre de suport de 5 ft€817.85
ASHLAND CONVEYOR BTIT220304 Masă de transfer cu bile BF 22 inch Lungime 36 in | AD4RBB 42X839 BTIT2203042236 "120 lb./ft. pe centre de sprijin de 10 ft, 600 lb./ft. pe centre de suport de 5 ft€1,306.01
ASHLAND CONVEYOR BTIT220404 Masă de transfer cu bile BF 22 inch Lungime 48 in | AD4RBC 42X840 BTIT2204042248 "120 lb./ft. pe centre de sprijin de 10 ft, 600 lb./ft. pe centre de suport de 5 ft€1,672.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BTIT270404 Masă de transfer cu bile BF 27 inch Lungime 48 in
€1,772.57 /unitate