ZEP 312142 Unsoare pentru temperatură înaltă, argilă, verde, 120 lb, grad NLGI 2.5, 550 grade F max. Op Temp | CV4HNN 456K85

ZEP 312142 Unsoare pentru temperaturi ridicate, argilă, verde, 120 lb, NLGI grad 2.5, 550 grade F max. Op Temp

În stoc
Articol: CV4HNN Model: 312142Crucea Ref: 456K85

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,946.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime la temperatură ridicată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.25
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPkg. Cant.Preț
ZEP 310101 Unsoare, litiu, chihlimbar, 14 oz, NLGI grad 2, 250 grade F max. Op Temp, 40 PK | CV4HNM 43NR62 310101Unsoare1€931.69
ZEP 312101 Unsoare pentru temperatură ridicată, argilă, verde, 14 oz, grad NLGI 2.5, 550 grade F max. Op Temp | CV4HNP 456K87 312101Grăsime la temperatură ridicată40€817.85
ZEP 312104 Unsoare pentru temperaturi ridicate, argilă, verde, 2 g, grad NLGI 2.5, 550 grade F max. Op Temp, 10 PK | CV4HNQ 456K89 312104Grăsime la temperatură ridicată1€263.13
ZEP 312134 Unsoare pentru temperatură înaltă, argilă, verde, 45 lb, grad NLGI 2.5, 550 grade F max. Op Temp | CV4HNR 456K88 312134Grăsime la temperatură ridicată1€894.63
ZEP 310104 Unsoare pentru temperaturi ridicate, litiu, chihlimbar, 2 g, grad 2 NLGI, 250 grade F max. Op Temp, 10 PK | CV4HNT 456K90 310104Grăsime la temperatură ridicată1€238.29
ZEP K61302 Unsoare multifuncțională, argilă, roșie, 14 oz, Nlgi grad 2, 550 grade F max. Op Temp, 24 PK | CV4HNU 449V80 K61302Grăsime multifuncțională1€433.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZEP 312142 Unsoare pentru temperaturi ridicate, argilă, verde, 120 lb, NLGI grad 2.5, 550 grade F max. Op Temp
€1,946.19 /unitate