ZEP 312101 Unsoare pentru temperatură ridicată, argilă, verde, 14 oz, grad NLGI 2.5, 550 grade F max. Op Temp | CV4HNP 456K87

ZEP 312101 Unsoare pentru temperatură înaltă, argilă, verde, 14 oz, grad NLGI 2.5, 550 grade F max. Op Temp

În stoc
Articol: CV4HNP Model: 312101Crucea Ref: 456K87

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€817.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime la temperatură ridicată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
ZEP 310101 Unsoare, litiu, chihlimbar, 14 oz, NLGI grad 2, 250 grade F max. Op Temp, 40 PK | CV4HNM 43NR62 310101Unsoare€931.69
ZEP 312142 Unsoare pentru temperatură înaltă, argilă, verde, 120 lb, grad NLGI 2.5, 550 grade F max. Op Temp | CV4HNN 456K85 312142Grăsime la temperatură ridicată€1,946.19
ZEP 312104 Unsoare pentru temperaturi ridicate, argilă, verde, 2 g, grad NLGI 2.5, 550 grade F max. Op Temp, 10 PK | CV4HNQ 456K89 312104Grăsime la temperatură ridicată€263.13
ZEP 312134 Unsoare pentru temperatură înaltă, argilă, verde, 45 lb, grad NLGI 2.5, 550 grade F max. Op Temp | CV4HNR 456K88 312134Grăsime la temperatură ridicată€894.63
ZEP 310104 Unsoare pentru temperaturi ridicate, litiu, chihlimbar, 2 g, grad 2 NLGI, 250 grade F max. Op Temp, 10 PK | CV4HNT 456K90 310104Grăsime la temperatură ridicată€238.29
ZEP K61302 Unsoare multifuncțională, argilă, roșie, 14 oz, Nlgi grad 2, 550 grade F max. Op Temp, 24 PK | CV4HNU 449V80 K61302Grăsime multifuncțională€433.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZEP 312101 Unsoare pentru temperatură înaltă, argilă, verde, 14 oz, grad NLGI 2.5, 550 grade F max. Op Temp
€817.85 /ambalaj