GLEASON FR04-02 Kit sistem Festoon, rotund, dimensiune 0.30-0.59, lungime 13-21 | AA2URY 11C403

GLEASON FR04-02 Kit sistem Festoon, rotund, dimensiune 0.30-0.59, lungime 13-21

În stoc
Element: AA2URY Model: FR04-02Crucea Ref: 11C403

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€560.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de sistem de feston
Dimensiunea cablului0.30 - 0.59 "
Tip cabluRundă
Max. Distanța de călătorie (ft)18
Min. Cablu / furtun necesar (ft.)25
Număr de cărucioare2
Lungime totală13ft. la 21ft.
Capacitate cărucior (lbs.)15
TipFrânghie de sârmă
RoatăNailon
Dia de rulare a roții.1/2 în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.655
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8425190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiTip cabluLungime totalăTipPreț
GLEASON FF08-02 Kit sistem Festoon Plat 0.65 x 2.0 L 14-23 | AA2URP 11C394 FF08-020.65 x 2.0 "Plat14ft. la 23ft.Frânghie de sârmă€468.78
GLEASON FF08-03 Kit sistem Festoon Plat 0.65 x 2.0 L 19-30 | AA2URQ 11C395 FF08-030.65 x 2.0 "Plat19ft. la 30ft.Frânghie de sârmă€560.71
GLEASON FF08-04 Kit sistem Festoon Plat 0.65 x 2.0 L 23-37 | AA2URR 11C396 FF08-040.65 x 2.0 "Plat23ft. la 37ft.Frânghie de sârmă€649.73
GLEASON FF08-05 Kit sistem Festoon Plat 0.65 x 2.0 L 27-34 | AA2URT 11C397 FF08-050.65 x 2.0 "Plat27ft. la 44ft.Frânghie de sârmă€743.53
GLEASON FF08-06 Kit sistem Festoon Plat 0.65 x 2.0 L 32-50 | AA2URU 11C398 FF08-060.65 x 2.0 "Plat32ft. la 50ft.Frânghie de sârmă€821.26
GLEASON FF08-07 Kit sistem Festoon Plat 0.65 x 2.0 L 36-58 | AA2URV 11C399 FF08-070.65 x 2.0 "Plat36ft. la 58ft.Frânghie de sârmă€910.33
GLEASON FF08-08 Kit sistem Festoon Plat 0.65 x 2.0 L 40-65 | AA2URW 11C401 FF08-080.65 x 2.0 "Plat40ft. la 65ft.Frânghie de sârmă€995.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GLEASON FR04-02 Kit sistem Festoon, rotund, dimensiune 0.30-0.59, lungime 13-21
€560.71 /unitate