ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 21RE1/2A3 60TS M25 Transportor cu pat glisant L 21 picioare Lățime 22-1/2 in | AD4RBX 42X858

ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 21RE1/2A3 60TS M25 Transportor cu pat glisant L 21 picioare Lățime 22-1/2 inchi

Articol: AD4RBX Model: SB400 18B 21RE1 / 2A3 60TS M25Crucea Ref: 42X858
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€14,796.80 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransportor cu curea de alimentare cu pat glisant
Înălțime reglabilă26-1 / 2 la 34-1 / 2 In.
RulmențiSigilat și prelubricat
Adâncimea patului4"
Lungimea patului20 ft.
Material patOţel
Lățimea patului22-1 / 2 In.
Viteza centuriiFix la 60 FPM
Tip de cureaBlat neted din PVC 120
Lățimea curelei18 "
Rola de antrenare (In.)4
finalizareaStrat cu pulbere epoxidică
HP1/2
Picioare pe unitate3
Capacitate de încărcare415 Lb.
Tipul motorului1/2 HP, 230/460 VAC, trifazat
Lungime totală21ft
FazăTrei
Diagrama arborelui.1-3/16 "
Stand tipH
IntrerupatorComutare activată / dezactivată
Voltaj230-460 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 326.59
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)340.36
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS8428200010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea cureleiCapacitate de încărcareTipul motoruluiLungime totalăVoltajPreț
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 11RE1/2A3 60TS M25 Transportor cu pat glisant L 11 picioare Lățime 22-1/2 in | AD4RBV 42X856 SB400 18B 11RE1 / 2A3 60TS M2518 "450 lb.1/2 HP, 230/460 VAC, trifazat11ft230-460 VAC€10,681.78
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 16RE1/2A3 60TS M25 Transportor cu pat glisant L 16 picioare Lățime 22-1/2 in | AD4RBW 42X857 SB400 18B 16RE1 / 2A3 60TS M2518 "430 Lb.1/2 HP, 230/460 VAC, trifazat16ft230-460 VAC€10,292.27
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 6RE1/2A3 60TS M25 Transportor cu pat glisant L 6 picioare Lățime 22-1/2 in | AD4RBY 42X859 SB400 18B 6RE1 / 2A3 60TS M2518 "475 lb.1/2 HP, 230/460 VAC, trifazat6ft230-460 VAC€9,368.14
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 11RE1/2A3 60TS M25 Transportor cu pat glisant L 11 picioare Lățime 34-1/2 in | AD4RBZ 42X860 SB400 30B 11RE1 / 2A3 60TS M2530 "415 Lb.1/2 HP, 230/460 VAC, trifazat11ft230-460 VAC€12,341.75
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 16RE1/2A3 60TS M25 Transportor cu pat glisant L 16 picioare Lățime 34-1/2 in | AD4RCA 42X861 SB400 30B 16RE1 / 2A3 60TS M2530 "380 Lb.1/2 HP, 230/460 VAC, trifazat16ft230-460 VAC€13,358.61
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 21RE1/2A3 60TS M25 Transportor cu pat glisant L 21 picioare Lățime 34-1/2 in | AD4RCB 42X862 SB400 30B 21RE1 / 2A3 60TS M2530 "350 lb.1/2 HP, 230/460 VAC, trifazat21ft230-460 VAC€15,136.89
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 6RE1/2A3 60TS M25 Transportor cu pat glisant L 6 picioare Lățime 34-1/2 in | AD4RCC 42X863 SB400 30B 6RE1 / 2A3 60TS M2530 "445 Lb.1/2 HP, 230/460 VAC, trifazat6ft230-460 VAC€10,755.96
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 21RE1/2A3 60TS M25 Transportor cu pat glisant L 21 picioare Lățime 22-1/2 inchi
€14,796.80 /unitate