ASHLAND CONVEYOR SG39 Replacement Roller Diameter 2 1/2 Inch Bf 39in | AB3TGJ 1VBP2

ASHLAND CONVEYOR SG39 Rolă de schimb Diametru 2 1/2 inch Bf 39in

În stoc
Element: AB3TGJ Model: SG39Crucea Ref: 1VBP2

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€158.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de înlocuire
RulmențiRulmenți cu bile din oțel cu ulei ușor
Între cadru (in.)39
Capacitate777 Lb.
ConstrucţieOțel galvanizat de calibru 11
Diametru2 1 / 2 "
finalizareaCarcasă din oțel zincat
MontarePrimăvara păstrată
Ax11/16 "Oțel hexagonal simplu
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.245
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8431390010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipRulmențiÎntre cadru (in.)CapacitateConstrucţieDiametrufinalizareaAxPreț
ASHLAND CONVEYOR EG10 Rolă de schimb Diametru 1 3/8in Bf 10 In | AB2WNH 1PDL2 EG10Sarcină ușoarăLubrifiant ușor cu ulei1094 Lb.Oțel galvanizat de calibru 181 3 / 8 "Oțel galvanizat1/4 "Oțel simplu rotund€22.83
ASHLAND CONVEYOR EG16 Rolă de schimb Diametru 1 3/8in Bf 16 In | AB2WNJ 1PDL3 EG16Sarcină ușoarăLubrifiant ușor cu ulei1656 Lb.Oțel galvanizat de calibru 181 3 / 8 "Oțel galvanizat1/4 "Oțel simplu rotund€26.93
ASHLAND CONVEYOR EG22 Rolă de schimb Diametru 1 3/8in Bf 22 In | AB2WNK 1PDL4 EG22Sarcină ușoarăLubrifiant ușor cu ulei2240 lb.Oțel galvanizat de calibru 181 3 / 8 "Oțel galvanizat1/4 "Oțel simplu rotund€33.70
ASHLAND CONVEYOR KG10 Rolă de schimb Diametru 1.9in Bf 10 In | AB2WNL 1PDL5 KG10Sarcină ușoarăLubrifiant ușor cu ulei10270 Lb.Oțel galvanizat de calibru 161 29 / 32 "Oțel galvanizat7/16 "Oțel hexagonal simplu€27.30
ASHLAND CONVEYOR KG16 Rolă de schimb Diametru 1.9in Bf 16 In | AB2WNM 1PDL6 KG16Sarcină ușoarăLubrifiant ușor cu ulei16270 Lb.Oțel galvanizat de calibru 161 29 / 32 "Oțel galvanizat7/16 "Oțel hexagonal simplu€37.21
ASHLAND CONVEYOR KG22 Diametru rolă de schimb 1.9 in Bf 22 in | AB2WNN 1PDL7 KG22Sarcină ușoarăLubrifiant ușor cu ulei22270 Lb.Oțel galvanizat de calibru 161 29 / 32 "Oțel galvanizat7/16 "Oțel hexagonal simplu€46.65
ASHLAND CONVEYOR KG36 Rolă de schimb Bf 36 In | AB2WNP 1PDL8 KG36Sarcină ușoarăLubrifiant ușor cu ulei36270 Lb.Oțel galvanizat de calibru 161 29 / 32 "Oțel galvanizat7/16 "Oțel hexagonal simplu€75.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR SG39 Rolă de schimb Diametru 2 1/2 inch Bf 39in
€158.36 /unitate