Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHLAND CONVEYOR SK 75 G90 50 BUC. Roți de skateboard Capacitate 75 Lb Galvanizat St - Pachet De 50 | AC3VKZ 2WKP5

ASHLAND CONVEYOR SK 75 G90 50 bucăți roți de skateboard capacitate 75 lb zincat - pachet de 50

În stoc
Articol: AC3VKZ Model: SK 75 G90 50 BUCRef încrucișat: 2WKP5
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
€131.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSkatewheel
RulmențiBearing
finalizareaGalvanizat
Capacitate de încărcare75 lb.
MaterialOţel
Alezaj roată1 / 4 "
Diametrul roților1 15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.635
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8431390010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRulmențifinalizareaCapacitate de încărcareMaterialPreț
ASHLAND CONVEYOR SK 75 PLA BLK 50 BUC. Roți de skateboard Capacitate 50 lb Plastic - Pachet De 50 | AC3VKX 2WKP3 SK 75 PLA BLK 50 BUCBucșăPlastic negru50 lb.Plastic€113.39
ASHLAND CONVEYOR SK 75 AL 50 BUC. Roți de skate Capacitate 75 lb Aluminiu - Pachet De 50 | AC3VKY 2WKP4 SK 75 AL 50 BUCBearingAluminiu75 lb.Aluminiu€168.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR SK 75 G90 50 bucăți roți de skateboard capacitate 75 lb zincat - pachet de 50
€131.56 /unitate