BUILDPRO T832610 Set de șuruburi cu umăr cu dublă 2.15 in | AC4KLU 30D303

BUILDPRO T832610 Set de șuruburi cu umăr mufă 2.15 in

În stoc
Articol: AC4KLU Model: T832610Crucea Ref: 30D303

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet șuruburi pentru umăr
Adâncime7 / 8 "
Diametru1 "Umăr
Înălţime2.15 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.43
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8466100175
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎnălţimePreț
BUILDPRO T831607 Set de șuruburi cu umăr cu dublă 1.9 in | AC4KLN 30D297 T8316073/4 "Umăr1.9 "€10.53
BUILDPRO T831608 Set de șuruburi cu umăr mufa 2 in | AC4KLP 30D298 T8316087/8 "Umăr2"€11.18
BUILDPRO T831610 Set de șuruburi cu umăr cu mufă 2.15 inchi | AC4KLQ 30D299 T8316101 "Umăr2.15 "€11.18
BUILDPRO T832607 Set de șuruburi cu umăr cu dublă 1.9 in | AC4KLR 30D301 T8326073/4 "Umăr1.9 "€10.53
BUILDPRO T832608 Set de șuruburi cu umăr mufa 2 in | AC4KLT 30D302 T8326087/8 "Umăr2"€11.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUILDPRO T832610 Set de șuruburi cu umăr mufă 2.15 in
€11.18 /unitate