Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUILDPRO T831607 Set de șuruburi cu umăr cu dublă 1.9 in | AC4KLN 30D297

BUILDPRO T831607 Set de șuruburi cu umăr mufă 1.9 in

În stoc
Articol: AC4KLN Model: T831607Crucea Ref: 30D297

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€10.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet șuruburi pentru umăr
Adâncime7 / 8 "
Diametru3/4 "Umăr
Înălţime1.9 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1611
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8466100175
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎnălţimePreț
BUILDPRO T831608 Set de șuruburi cu umăr mufa 2 in | AC4KLP 30D298 T8316087/8 "Umăr2"€11.18
BUILDPRO T831610 Set de șuruburi cu umăr cu mufă 2.15 inchi | AC4KLQ 30D299 T8316101 "Umăr2.15 "€11.18
BUILDPRO T832607 Set de șuruburi cu umăr cu dublă 1.9 in | AC4KLR 30D301 T8326073/4 "Umăr1.9 "€10.53
BUILDPRO T832608 Set de șuruburi cu umăr mufa 2 in | AC4KLT 30D302 T8326087/8 "Umăr2"€11.33
BUILDPRO T832610 Set de șuruburi cu umăr cu dublă 2.15 in | AC4KLU 30D303 T8326101 "Umăr2.15 "€11.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUILDPRO T831607 Set de șuruburi cu umăr mufă 1.9 in
€10.53 /unitate