ASHLAND CONVEYOR WHG1210GO3 Kit poarta Skatewheel Latime 12 In | AB2WMP 1PDJ2

ASHLAND CONVEYOR WHG1210GO3 Kit poarta Skatewheel Latime 12 in

În stoc
Element: AB2WMP Model: WHG1210GO3Crucea Ref: 1PDJ2

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,115.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de poartă
Între cadru (in.)10
ConstrucţieRoată din oțel zincat
finalizareaOțel galvanizat / oțel acoperit cu pulbere
Înălțimea cadrului2-1 / 2 In.
MontareȘurub pe
Lungime totală36 "
Lățimea totală12 "
TipSkatewheel
Roți pe picior10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.05
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)157.48
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8428390000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎntre cadru (in.)Lățimea totalăPreț
ASHLAND CONVEYOR WHG1816G03 Kit poarta Skatewheel Latime 16 In | AB2WMQ 1PDJ3 WHG1816G031618 "€1,297.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR WHG1210GO3 Kit poarta Skatewheel Latime 12 in
€1,115.29 /unitate