ASOCIATED SPRING RAYMOND 105848 Die Spring Heavy Duty 2 x 12 in | AD6AXJ 44U768

RAYMOND 105848 Spring Spring Heavy Duty 2 x 12 In

În stoc
Articol: AD6AXJ Model: 105848Crucea Ref: 44U768

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€194.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDie Spring
CuloriAur
Tip finalÎnchis și la sol
finalizareaVopsea
Pentru dimensiunea găurilor2"
Pentru dimensiunea tijei1"
MaterialOțel din aliaj de siliciu cromat
În afara Dia.2"
Lungime totală12 "
Rata de primăvară477 lb./in.
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.642
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7320205060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea găurilorPentru dimensiunea tijeiÎn afara Dia.Lungime totalăRata de primăvarăPkg. Cant.Preț
ASOCIAT SPRING RAYMOND 105104 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 1 inch - Pachet De 10 | AD6ATE 44U671 1051040.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"116 lb./in.10€47.86
ASOCIAT SPRING RAYMOND 105105 Arc matriță Rezistență 0.375 x 1-1/4 inch - Pachet De 10 | AD6ATF 44U672 1051050.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "98 lb./in.10€53.35
ARCO ASOCIAT RAYMOND 105107 Arc matriță Rezistenta 0.375 x 1-3/4 inci | AD6ATH 44U674 1051070.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "75 lb./in.10€65.46
ARBOR ASOCIAT RAYMOND 105110 Arc matriță Rezistenta 0.375 x 2-1/2 inchi | AD6ATK 44U676 1051100.375 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "50 lb./in.1€0.81
ASOCIATED SPRING RAYMOND 105112 Arc matriță pentru utilizare grea 0.375 x 3 in | AD6ATL 44U677 1051120.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"41 lb./in.1€5.74
ASOCIATED SPRING RAYMOND 105148 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 12 in | AD6ATM 44U678 1051480.375 "3 / 16 "3 / 8 "12 "11 lb./in.1€34.01
ASOCIAT SPRING RAYMOND 105204 Die Spring Heavy Duty 0.5 x 1 In | AD6ATN 44U679 1052040.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"225 lb./in.1€3.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAYMOND 105848 Spring Spring Heavy Duty 2 x 12 In
€194.40 /unitate