RAYMOND Die Spring Heavy Duty


Filtru
Culoare: Aur , Tip de capăt: Închis și la sol , Finalizarea: Vopsea , Material: Oțel din aliaj de siliciu cromat , Tip: utilitare ușoare și grele
StilModelPentru dimensiunea găurilorPentru dimensiunea tijeiÎn afara Dia.Lungime totalăRata de primăvarăPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
105208
0.5 "9 / 32 "1 / 2 "2"110 lb./in.1€7.46
A
105210
0.5 "9 / 32 "1 / 2 "2.5 "86 lb./in.1€7.88
A
105207
0.5 "9 / 32 "1 / 2 "1.75 "126 lb./in.10€72.99
A
105248
0.5 "9 / 32 "1 / 2 "12 "17 lb./in.1€35.64
A
105204
0.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"225 lb./in.1€5.73
A
105414
0.75 "3 / 8 "3 / 4 "3.5 "290 lb./in.1€14.48
A
105422
0.75 "3 / 8 "3 / 4 "5.5 "178 lb./in.2€47.71
A
105448
0.75 "3 / 8 "3 / 4 "12 "80 lb./in.1€52.69
A
105420
0.75 "3 / 8 "3 / 4 "5"195 lb./in.2€44.98
A
105407
0.75 "3 / 8 "3 / 4 "1.75 "600 lb./in.3€33.37
A
105406
0.75 "3 / 8 "3 / 4 "1.5 "690 lb./in.1€9.64
A
105405
0.75 "3 / 8 "3 / 4 "1.25 "880 lb./in.1€1.78
A
105404
0.75 "3 / 8 "3 / 4 "1"1080 lb./in.1€9.05
A
105112
0.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"41 lb./in.1€8.42
A
105148
0.375 "3 / 16 "3 / 8 "12 "11 lb./in.1€34.02
A
105107
0.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "75 lb./in.10€65.46
A
105110
0.375 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "50 lb./in.1€0.81
A
105104
0.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"116 lb./in.10€31.08
A
105105
0.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "98 lb./in.10€47.95
A
105312
0.625 "11 / 32 "5 / 8 "3"140 lb./in.1€9.66
A
105307
0.625 "11 / 32 "5 / 8 "1.75 "240 lb./in.10€78.90
A
105348
0.625 "11 / 32 "5 / 8 "12 "30 lb./in.1€40.00
A
105314
0.625 "11 / 32 "5 / 8 "3.5 "122 lb./in.3€33.99
A
105528
1"1 / 2 "1"7"224 lb./in.1€35.76
A
105548
1"1 / 2 "1"12 "128 lb./in.1€64.76
A
105505
1"1 / 2 "1"1.25 "1465 lb./in.1€12.51
A
105510
1"1 / 2 "1"2.5 "665 lb./in.1€15.25
A
105512
1"1 / 2 "1"3"544 lb./in.1€16.55
A
105532
1"1 / 2 "1"8"192 lb./in.1€38.50
A
105712
1.5 "3 / 4 "1.5 "3"1300 lb./in.1€36.02
A
105724
1.5 "3 / 4 "1.5 "6"584 lb./in.1€67.46
A
105740
1.5 "3 / 4 "1.5 "10 "362 lb./in.1€108.04
A
105732
1.5 "3 / 4 "1.5 "8"432 lb./in.1€88.30
A
105728
1.5 "3 / 4 "1.5 "7"496 lb./in.1€77.06
A
105710
1.5 "3 / 4 "1.5 "2.5 "1550 lb./in.1€3.43
A
105722
1.5 "3 / 4 "1.5 "5.5 "670 lb./in.1€62.22
A
105720
1.5 "3 / 4 "1.5 "5"730 lb./in.1€44.90
A
105714
1.5 "3 / 4 "1.5 "3.5 "1064 lb./in.1€40.99
A
105748
1.5 "3 / 4 "1.5 "12 "300 lb./in.1€130.70
A
105718
1.5 "3 / 4 "1.5 "4.5 "816 lb./in.1€49.98
A
105716
1.5 "3 / 4 "1.5 "4"912 lb./in.1€44.47
A
105632
1.25 "5 / 8 "1.25 "8"328 lb./in.1€60.90
A
105640
1.25 "5 / 8 "1.25 "10 "256 lb./in.1€79.31
A
105610
1.25 "5 / 8 "1.25 "2.5 "1176 lb./in.1€20.47
A
105606
1.25 "5 / 8 "1.25 "1.5 "2200 lb./in.1€16.42
A
105648
1.25 "5 / 8 "1.25 "12 "220 lb./in.1€104.01
A
105620
1.25 "5 / 8 "1.25 "5"530 lb./in.1€37.86
A
105628
1.25 "5 / 8 "1.25 "7"368 lb./in.1€54.90
A
105624
1.25 "5 / 8 "1.25 "6"450 lb./in.1€46.39
A
105622
1.25 "5 / 8 "1.25 "5.5 "472 lb./in.1€39.89
A
105618
1.25 "5 / 8 "1.25 "4.5 "584 lb./in.1€29.90
A
105607
1.25 "5 / 8 "1.25 "1.75 "1816 lb./in.3€59.36
A
105848
2"1"2"12 "477 lb./in.1€194.31
A
105832
2"1"2"8"730 lb./in.1€112.17
A
105828
2"1"2"7"820 lb./in.1€110.45
A
105824
2"1"2"6"977 lb./in.1€94.92
A
105820
2"1"2"5"1186 lb./in.1€73.21
A
105810
2"1"2"2.5 "2512 lb./in.1€47.31
A
105822
2"1"2"5.5 "1077 lb./in.1€87.41
A
105818
2"1"2"4.5 "1272 lb./in.1€77.72
A
105816
2"1"2"4"1500 lb./in.1€64.16

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?