Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASOCIATED SPRING RAYMOND 105620 Arc matriță pentru utilizare grea 1.25 x 5 inchi | AD6AWA 44U737

RAYMOND 105620 Spring Spring Heavy Duty 1.25 x 5 In

În stoc
Element: AD6AWA Model: 105620Crucea Ref: 44U737
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
€37.87 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDie Spring
CuloriAur
Tip finalÎnchis și la sol
finalizareaVopsea
Pentru dimensiunea găurilor1.25 "
Pentru dimensiunea tijei5 / 8 "
MaterialOțel din aliaj de siliciu cromat
În afara Dia.1.25 "
Lungime totală5"
Rata de primăvară530 lb./in.
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4095
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7320205060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea găurilorPentru dimensiunea tijeiÎn afara Dia.Lungime totalăRata de primăvarăPkg. Cant.Preț
ASOCIAT SPRING RAYMOND 105104 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 1 inch - Pachet De 10 | AD6ATE 44U671 1051040.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"116 lb./in.10€47.86
ASOCIAT SPRING RAYMOND 105105 Arc matriță Rezistență 0.375 x 1-1/4 inch - Pachet De 10 | AD6ATF 44U672 1051050.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "98 lb./in.10€53.35
ARCO ASOCIAT RAYMOND 105107 Arc matriță Rezistenta 0.375 x 1-3/4 inci | AD6ATH 44U674 1051070.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "75 lb./in.10€65.46
ARBOR ASOCIAT RAYMOND 105110 Arc matriță Rezistenta 0.375 x 2-1/2 inchi | AD6ATK 44U676 1051100.375 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "50 lb./in.1€0.81
ASOCIATED SPRING RAYMOND 105112 Arc matriță pentru utilizare grea 0.375 x 3 in | AD6ATL 44U677 1051120.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"41 lb./in.1€5.74
ASOCIATED SPRING RAYMOND 105148 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 12 in | AD6ATM 44U678 1051480.375 "3 / 16 "3 / 8 "12 "11 lb./in.1€34.01
ASOCIAT SPRING RAYMOND 105204 Die Spring Heavy Duty 0.5 x 1 In | AD6ATN 44U679 1052040.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"225 lb./in.1€3.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAYMOND 105620 Spring Spring Heavy Duty 1.25 x 5 In
€37.87 /unitate