Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARC ASOCIAT RAYMOND 305205D Arc matriță Iso D Rezistenta 12.5 mm x 32 mm | AD6BNY 44V155

RAYMOND 305205D Iso D Die Spring Heavy Duty 12.5mm x 32mm

În stoc
Articol: AD6BNY Model: 305205DCrucea Ref: 44V155
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
€52.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArc matriță ISO D
CuloriRoșu
Tip finalÎnchis și la sol
finalizareaPulbere
Pentru dimensiunea găurilor1 / 2 "
Pentru dimensiunea tijei9 / 32 "
MaterialOțel din aliaj de siliciu cromat
În afara Dia.1 / 2 "
Lungime totală1.25 "
Rata de primăvară181.6 lb./in.
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7320205045
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea găurilorPentru dimensiunea tijeiÎn afara Dia.Lungime totalăRata de primăvarăPkg. Cant.Preț
ARCO ASOCIAT RAYMOND 305104D Arc matriță Iso D Hd 9.52 mm x 25 mm - Pachet De 10 | AD6BNN 44V146 305104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"133.6 lb./in.10€37.30
ARCO ASOCIAT RAYMOND 305105D Arc matriță Iso D Hd 9.52 mm x 32 mm - Pachet De 10 | AD6BNP 44V147 305105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "102.8 lb./in.10€40.06
ARC ASOCIAT RAYMOND 305106D Arc matriță Iso D Rezistenta 9.52 mm x 38 mm | AD6BNQ 44V148 305106D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.5 "94.8 lb./in.15€49.74
ARC ASOCIAT RAYMOND 305107D Arc matriță Iso D Rezistenta 9.52 mm x 44 mm | AD6BNR 44V149 305107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "82.8 lb./in.15€57.22
ARC ASOCIAT RAYMOND 305110D Arc matriță Iso D Rezistenta 9.52 mm x 64 mm | AD6BNU 44V151 305110D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "56.5 lb./in.1€0.39
ARC ASOCIAT RAYMOND 305112D Arc matriță Iso D Rezistenta 9.52 mm x 76 mm | AD6BNV 44V152 305112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"45.1 lb./in.10€49.05
ARC ASOCIAT RAYMOND 305148D Arc matriță Iso D Rezistenta 9.52 mm x 305 mm | AD6BNW 44V153 305148D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "12 "10.8 lb./in.3€56.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAYMOND 305205D Iso D Die Spring Heavy Duty 12.5mm x 32mm
€52.03 /ambalaj