Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tuburi ATP 1PBT2 6.5 mm Id x 10 mm Diametru exterior 100 picioare Negru | AB2WFA PU10MB-BK / 1PBV4

ATP 1PBT2 Tuburi 6.5 mm Id x 10 mm Diametru exterior 100 picioare Negru

În stoc
Element: AB2WFA Model: 1PBT2Ref încrucișat: PU10MB-BK / 1PBV4
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
€120.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie150 PSI
CuloriNegru
DuritateMalul A 98
În interiorul Dia.6.5mm
Lungime100ft
Materialpoliuretan
Presiune maximă150 psi
În afara Dia.10mm
Toleranță+/- 0.004 "
Tipmetric
Grosimea peretelui1.750mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.656
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipPresiune de explozieCuloriEvaluarea viduluiGrosimea pereteluiDuritateÎn interiorul Dia.Presiune maximăPreț
Tuburi ATP 1PBN1 5/32in. Id x 1/4 inch diametru exterior 100 picioare negru | AB2WED 1PBN1Standard180 psiNegru-3 / 64 "Malul A 985 / 32 "180 psi€53.46
Tuburi ATP 1PBN3 1/3in ID x 1/2inch Diametru exterior 100 picioare negru | AB2WEF PU532BG / 2LZH9 1PBN3Standard-Negru-0.086 "Malul A 981 / 3 "150 psi€170.74
Tuburi ATP 1PBR3 2.5 ID x 4 mm Diametru exterior 100 picioare Albastru clar | AB2WET PU04MB-CB / 1PBT8 1PBR3metric200 PSIAlbastru clar-0.03 "Malul A 982.5mm200 psi€26.41
Tuburi ATP 1PBR5 2.5 mm Id x 4 mm Diametru exterior 100 picioare Negru | AB2WEU PU04MB-BK / 1PBU1 1PBR5metric200 PSINegru-0.03 "Malul A 982.5mm200 psi€26.31
Tuburi ATP 1PBR6 4 ID x 6 mm Diametru exterior 100 picioare Albastru clar | AB2WEV 1PBR6metric180 psiAlbastru clar-0.039 "Malul A 984mm180 psi€44.67
Tuburi ATP 1PBR7 4 Id x 6 mm Diametru exterior 100 picioare Negru | AB2WEW PU06MB-BK / 1PBU5 1PBR7metric180 psiNegru-0.039 "Malul A 984mm180 psi€44.62
Tuburi ATP 1PBR8 5 ID x 8 mm Diametru exterior 100 picioare Albastru clar | AB2WEX PU08MB-CB / 1PBU7 1PBR8metric175 psiAlbastru clar-1.5mmMalul A 985mm175 psi€79.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP 1PBT2 Tuburi 6.5 mm Id x 10 mm Diametru exterior 100 picioare Negru
€120.59 /unitate