Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ATP 3MP-12-B Tuburi din polietilene cu diametru exterior drept 1/2 inch 50 picioare | AD7GZG 4EHU6

ATP 3MP-12-B Tub din poliester cu diametru exterior drept 1/2 inch 50 picioare

În stoc
Articol: AD7GZG Model: 3MP-12-BCrucea Ref: 4EHU6
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
€357.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie420 PSI
CuloriNegru / albastru clar / albastru deschis
DuritateMalul A 98
În interiorul Dia.8 / 25 "
Lungime50ft
Materialpoliuretan
Presiune maximă140 psi
În afara Dia.1 / 2 "
Temp. Gamă-68 Până la 140 F.
Toleranță+0.004 până la -0.004 "
TipLegat, drept
Evaluarea vidului28 inci Hg
Grosimea peretelui3 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.365
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP 3MP-12-B Tub din poliester cu diametru exterior drept 1/2 inch 50 picioare
€357.02 /unitate