DAYTON Incalzitor portabil cu gaz prin convectie


Încălzitoarele portabile pe gaz cu convecție Dayton sunt utilizate pe șantierele de construcții, clădirile agricole și depozitele pentru a oferi încălzire la 360 de grade prin convecție.

Filtru
Tip gaz: LP , Hz: 60
StilModelIeșire BtuHÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
6BY71
15,000 la 25,00012.875 "11 11 / 16 "11 11 / 16 "€296.68
B
6BY73
50,000 la 80,00026.25 "15.875 "15.88 "€303.20
C
6BY74
50,000/200,00026 7 / 32 "15.875 "15.88 "€330.12

Incalzitor portabil cu gaz prin convectie

Încălzitoarele portabile pe gaz cu convecție Dayton folosesc încălzirea prin convecție pentru a genera curenți care sunt utilizați pentru încălzirea și circulația aerului. Aceste încălzitoare pe gaz sunt utilizate în mod ideal pe șantierele de construcții și sunt poziționate în centrul unui spațiu mic pentru a oferi încălzire suplimentară la 360 de grade. Pot fi transportate confortabil într-o zonă în care este necesară căldură suplimentară și sunt așezate pe podea. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste încălzitoare portabile pe gaz, disponibile în lățimi de 11-11/16 și 15.875 inch.

DESCRIERE

  • Acestea au o construcție din oțel cu finisaj galvanizat pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Aceste încălzitoare cu convecție pe gaz au un aprindere piezo inegalabil pentru aprinderea rapidă și ușoară a încălzitorului, fără a fi nevoie de o brichetă sau chibrit separat.
  • Sunt capabile să încălziți spații cu suprafețe cuprinse între 600 și 4700 sq.ft.
  • Aceste încălzitoare portabile pe gaz cu convecție sunt echipate cu un regulator pentru debitul de gaz controlat.

Standarde și aprobări

  • CSA

Întrebări Frecvente

Ce combustibil este folosit în încălzitoarele portabile pe gaz Dayton cu convecție?

Propan.

Unde ar trebui montate aceste încălzitoare prin convecție?

Acestea trebuie montate la nivelul podelei de-a lungul unui perete exterior și sub ferestre.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?