DAYTON 6BY73 Prtbl Incalzitor pe gaz Lp 50000 - 80000 Btuh | AG7ELN

DAYTON 6BY73 Prtbl Încălzitor pe gaz Lp 50000 - 80000 Btuh

În stoc
Articol: AG7ELN Model: 6BY73

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€303.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor portabil cu gaz prin convectie
Ieșire BtuH50,000 la 80,000
Termostat încorporatNu
Tarif combustibil3.7 lb./h.
Tip de gazLP
Zona de încălzire2000 sq ft.
Înălţime26.25 "
Hz60
Lungime15.875 "
Min. Dimensiunea cilindruluiNici unul
Caracteristici de securitateDispozitiv de oprire a combustibilului, comutator de siguranță
Lăţime15.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.5375
Înălțimea navei (cm)40.13
Lungimea navei (cm)48.77
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS7321811000

Variante de produs

ProdusModelIeșire BtuHÎnălţimeLungimeLăţimePreț
DAYTON 6BY71 Prtbl Incalzitor pe gaz Lp 15000 - 25000 Btuh | AG7ELL 6BY7115,000 la 25,00012.875 "11 11 / 16 "11 11 / 16 "€296.68
DAYTON 6BY74 Încălzitor portabil pe gaz Lp 50000/200000 Btuh | AG7ELP 6BY7450,000/200,00026 7 / 32 "15.875 "15.88 "€330.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6BY73 Prtbl Încălzitor pe gaz Lp 50000 - 80000 Btuh
€303.20 /unitate