DAYTON 6BY74 Încălzitor portabil pe gaz Lp 50000/200000 Btuh | AG7ELP

DAYTON 6BY74 Încălzitor portabil pe gaz Lp 50000/200000 Btuh

În stoc
Articol: AG7ELP Model: 6BY74

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€330.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor portabil cu gaz prin convectie
Ieșire BtuH50,000/200,000
Termostat încorporatNu
Tarif combustibil9.2 lb./h.
Tip de gazLP
Zona de încălzire4700 sq ft.
Înălţime26 7 / 32 "
Hz60
Lungime15.875 "
Min. Dimensiunea cilindruluiNici unul
Caracteristici de securitateDispozitiv de oprire a combustibilului
Lăţime15.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.46
Înălțimea navei (cm)48.01
Lungimea navei (cm)49.02
Lățimea navei (cm)41.66
Codul HS7321811000

Variante de produs

ProdusModelIeșire BtuHÎnălţimeLungimeLăţimePreț
DAYTON 6BY71 Prtbl Incalzitor pe gaz Lp 15000 - 25000 Btuh | AG7ELL 6BY7115,000 la 25,00012.875 "11 11 / 16 "11 11 / 16 "€296.68
DAYTON 6BY73 Prtbl Incalzitor pe gaz Lp 50000 - 80000 Btuh | AG7ELN 6BY7350,000 la 80,00026.25 "15.875 "15.88 "€303.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6BY74 Încălzitor portabil pe gaz Lp 50000/200000 Btuh
€330.12 /unitate